FILLRITE FR151 håndbetjent stempelpumpe med teleskoprør og spanntut | AC9VVT 3KUE7

FILLRITE FR151 stempelhåndbetjent pumpe med teleskoprør og spanntut

På lager
Vare: AC9VVT Modell: FR151Kryssreferanse: 3KUE7

Få tak i det Mai 13, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

3 610 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHåndbetjent trommelpumpe
HandlingstypeStempel
Adapter Dia.2"
AdaptermaterialeAluminium
AdaptertypeMann
SlipematerialeStøpejern og aluminium
For bruk påTrommer, toter og tønner
PakningsmaterialeNitril
GPM20
Housing MaterialAluminum
Innløpsstørrelse1"
Maks. GPM for olje11 oz. Per hjerneslag
Maks. GPM for vann11 oz. Per hjerneslag
Maks. Hode115 ft.
Maks. Væske Temp.120 Grader F
Maks. Press50 psi
Maks. Temp.120 Grader F
Maks. Viskositet1500 SSU
Maksimal hode115 ft.
meteredNei
Gram per hjerneslag25.6 oz.
Størrelse på uttak3/4 "FNPT
Total lengde34.75 "
pH-område5 til 7
StempelmaterialeAluminum
Pumpe kroppsmaterialeAluminum
Forsegl materialepolyetylen
Sugerørlengde20 "til 34-1 / 2"
Sugetrørs utløps-ID-størrelse1"
Sugerørutløp OD størrelse1-1 / 8 "
SugerørstypeTeleskopisk
Fuktede materialerAluminium, Buna-N, PTFE-harpiks, 301 rustfritt stål, forzinket stål

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 5.4
Skipets høyde (cm)21.59
Skipets lengde (cm)59.69
Skipets bredde (cm)21.59
HS kode8413200000
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Stempelpumpe med et teleskopisk sugerør i stål og en spannetut som brukes til overføring av bensin, diesel og parafin med lite volum fra trommer og tønner (ikke egnet med vann)
    • Egnet for bruk i trange rom
    • Overfører opptil 20 liter per 100 slag og kan settes opp for en reversibel strømning

Produktvarianter

ProduktModellLengdeAdaptertypeFor bruk påMaks. ViskositetStørrelse på uttakTotal lengdepH-områdeStempelmaterialePris
FILLRITE FR152 stempelstil drivstoffoverføring håndpumpe, 3/4 tommers uttak | AB2VRR 1P892 FR152-2 "Bung-1500 SSU3/4 "FNPT19 "--3 584 NOK
FILLRITE FR112A hånddrevet trommelpumpe, selvsugende, roterende handling | AB2VRT 1P893 FR112A-2 "Bung-1500 SSU3/4 "FNPT24 "--3 440 NOK
FILLRITE FR20V håndspak stempelpumpe, med teleskopisk sugerør | AC4RXP 30J077 FR20V-MannTrommer, toter og tønner50 SSU3/4 "FNPT35.5 "3.6 til 11.9polypropylen1 685 NOK
FILLRITE FR112AC Hånddrevet trommelpumpe, FNPT Type Utløpstilkobling | AD7QMT 4FY14 FR112AC---1500 SSU3/4 "FNPT13 "--5 541 NOK
FILLRITE FRHP32V hånddrevet trommelpumpe, med teleskopisk sugerør | AF2RJT 6XGV2 FRHP32V-MannDEF, lette oljer, girolje, hydrauliske oljer50 SSU3 / 4 "35.5 "3.6 til 11.9polypropylen1 788 NOK
FILLRITE SD62 roterende håndpumpe, støpejernshus, spanntut, tankfeste | AH9KCJ 3MMD4 SD6239 "-------1 269 NOK
FILLRITE SD11 spak stempel håndpumpe, stål, 35 tommer lengde, 55 gal | AH9KCK 3MMD6 SD1135 "-------718NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

FILLRITE FR151 stempelhåndbetjent pumpe med teleskoprør og spanntut
3 610 NOK / enhet