FILLRITE FR112AC Hånddrevet trommelpumpe, FNPT Type Utløpstilkobling | AD7QMT 4FY14

FILLRITE FR112AC hånddrevet trommelpumpe, FNPT-type utløpstilkobling

På lager
Vare: AD7QMT Modell: FR112ACKryssreferanse: 4FY14

Få tak i det Mai 6, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

5 558 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHåndbetjent trommelpumpe
GPM11.5
Høyde13.25 "
Slangelengde8ft.
Housing Materialstøpejern
Innløpsstørrelse1-1 / 4 "MNPT
Maks. Viskositet1500 SSU
meteredJa
Størrelse på uttak3/4 "FNPT
Total lengde13 "
RPM1725 og 1425
Forsegl materialeKeramikk / karbon
SelvansugendeJa
Sugerørlengde22 "til 40"
Bredde6.38 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 8.55
Skipets høyde (cm)21.84
Skipets lengde (cm)59.69
Skipets bredde (cm)21.84
HS kode8413190000
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Fill-Rite FR112AC hånddrevet drivstoffoverføringspumpe for overføring av væsker med middels viskositet som bensin, olje og diesel for bil- og transportapplikasjoner
    • Brukes under vedlikehold av biler og flåter for å tømme drivstofftanker og fjerne brukt væske fra kjøretøyer og motordrevne maskiner
    • Innebygd sjekk- og trykkavlastningsventil for tilbakestrømningsforebygging og konsistent utgang, og sil for å filtrere ut forurensninger
    • Støpejernshus, sugeslange i stål og aluminiumdyse og tut for slitestyrke
    • Integrert med total- og batchvisninger av pumpemengden
    • Leverer 384 ml per slag ved roterende virkning
    • UL-oppført

Produktvarianter

ProduktModellLengdeAdaptertypeFor bruk påMaks. ViskositetStørrelse på uttakTotal lengdepH-områdeStempelmaterialePris
FILLRITE FR152 stempelstil drivstoffoverføring håndpumpe, 3/4 tommers uttak | AB2VRR 1P892 FR152-2 "Bung-1500 SSU3/4 "FNPT19 "--3 681 NOK
FILLRITE FR112A hånddrevet trommelpumpe, selvsugende, roterende handling | AB2VRT 1P893 FR112A-2 "Bung-1500 SSU3/4 "FNPT24 "--3 583 NOK
FILLRITE FR20V håndspak stempelpumpe, med teleskopisk sugerør | AC4RXP 30J077 FR20V-MannTrommer, toter og tønner50 SSU3/4 "FNPT35.5 "3.6 til 11.9polypropylen1 756 NOK
FILLRITE FR151 håndbetjent stempelpumpe med teleskoprør og spanntut | AC9VVT 3KUE7 FR151-MannTrommer, toter og tønner1500 SSU3/4 "FNPT34.75 "5 til 7Aluminum3 551 NOK
FILLRITE FRHP32V hånddrevet trommelpumpe, med teleskopisk sugerør | AF2RJT 6XGV2 FRHP32V-MannDEF, lette oljer, girolje, hydrauliske oljer50 SSU3 / 4 "35.5 "3.6 til 11.9polypropylen1 859 NOK
FILLRITE SD62 roterende håndpumpe, støpejernshus, spanntut, tankfeste | AH9KCJ 3MMD4 SD6239 "-------1 287 NOK
FILLRITE SD11 spak stempel håndpumpe, stål, 35 tommer lengde, 55 gal | AH9KCK 3MMD6 SD1135 "-------730NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

FILLRITE FR112AC hånddrevet trommelpumpe, FNPT-type utløpstilkobling
5 558 NOK / enhet