FILLRITE FR112A hånddrevet trommelpumpe, selvsugende, roterende handling | AB2VRT 1P893

FILLRITE FR112A hånddrevet trommelpumpe, selvsugende, roterende handling

På lager
Vare: AB2VRT Modell: FR112AKryssreferanse: 1P893

Få tak i det Mai 14, tirsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

3 440 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHåndbetjent trommelpumpe
Adaptertype2 "Bung
GPM11.5
Høyde7.25 "
Slangelengde8ft.
Housing MaterialStøpt aluminium
Innløpsstørrelse1 "MNPT
Maks. Viskositet1500 SSU
Størrelse på uttak3/4 "FNPT
Total lengde24 "
Forsegl materialeBuna-N
SelvansugendeJa
Sugerørlengde22 "til 40"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 8.01
Skipets høyde (cm)59.94
Skipets lengde (cm)22.35
Skipets bredde (cm)22.61
HS kode8413200000
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Fill-Rite FR112A kraftig håndpumpe for overføring av bensin, parafin, diesel og biodiesel i olje- og gass- og bilapplikasjoner
    • Pumpen monteres enkelt på en standard trommel med 2 tommers NPT
    • Støpejernsrotor og støpt aluminiumshus for langvarig drift og slitestyrke
    • Integrert med en innebygd tilbakeslagsventil og sil for å hindre tilbakestrømning og uønskede forurensninger fra å komme inn i drivstoffet, henholdsvis
    • Reverserende handling for rask reversering av væskestrømmen
    • Leveres med en dysetut, 8 tommers slange og et teleskopisk sugerør i stål
    • Leverer opptil 37.85 liter eller 10 gallons i 100 omdreininger
    • UL-oppført

Produktvarianter

ProduktModellLengdeAdaptertypeFor bruk påMaks. ViskositetStørrelse på uttakTotal lengdepH-områdeStempelmaterialePris
FILLRITE FR152 stempelstil drivstoffoverføring håndpumpe, 3/4 tommers uttak | AB2VRR 1P892 FR152-2 "Bung-1500 SSU3/4 "FNPT19 "--3 584 NOK
FILLRITE FR20V håndspak stempelpumpe, med teleskopisk sugerør | AC4RXP 30J077 FR20V-MannTrommer, toter og tønner50 SSU3/4 "FNPT35.5 "3.6 til 11.9polypropylen1 685 NOK
FILLRITE FR151 håndbetjent stempelpumpe med teleskoprør og spanntut | AC9VVT 3KUE7 FR151-MannTrommer, toter og tønner1500 SSU3/4 "FNPT34.75 "5 til 7Aluminum3 610 NOK
FILLRITE FR112AC Hånddrevet trommelpumpe, FNPT Type Utløpstilkobling | AD7QMT 4FY14 FR112AC---1500 SSU3/4 "FNPT13 "--5 541 NOK
FILLRITE FRHP32V hånddrevet trommelpumpe, med teleskopisk sugerør | AF2RJT 6XGV2 FRHP32V-MannDEF, lette oljer, girolje, hydrauliske oljer50 SSU3 / 4 "35.5 "3.6 til 11.9polypropylen1 788 NOK
FILLRITE SD62 roterende håndpumpe, støpejernshus, spanntut, tankfeste | AH9KCJ 3MMD4 SD6239 "-------1 269 NOK
FILLRITE SD11 spak stempel håndpumpe, stål, 35 tommer lengde, 55 gal | AH9KCK 3MMD6 SD1135 "-------718NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

FILLRITE FR112A hånddrevet trommelpumpe, selvsugende, roterende handling
3 440 NOK / enhet