FILLRITE Håndstyrte trommelpumper


filtre
Slangelengde: 8ft. , Maks. Hode: 115 ft. , Maks. Væsketemperatur: 120 Grader F , Maks. Press: 50 psi , Maks. Temp.: 120 Grader F , Maksimal hode: 115 ft. , RPM: 1725 og 1425
StilModellLengdeAdaptertypeFor bruk påMaks. ViskositetStørrelse på uttakTotal lengdepH-områdeStempelmaterialePris (eks. mva)
A
FR20V
-MannTrommer, toter og tønner50 SSU3/4 "FNPT35.5 "3.6 til 11.9polypropylen1 756 NOK
B
FR112AC
---1500 SSU3/4 "FNPT13 "--5 558 NOK
C
FR112A
-2 "Bung-1500 SSU3/4 "FNPT24 "--3 583 NOK
D
FR152
-2 "Bung-1500 SSU3/4 "FNPT19 "--3 681 NOK
E
FR151
-MannTrommer, toter og tønner1500 SSU3/4 "FNPT34.75 "5 til 7Aluminum3 551 NOK
F
FRHP32V
-MannDEF, lette oljer, girolje, hydrauliske oljer50 SSU3 / 4 "35.5 "3.6 til 11.9polypropylen1 859 NOK
G
SD11
35 "-------730NOK
H
SD62
39 "-------1 287 NOK

Håndstyrte trommelpumper

Fill-Rite hånddrevne trommelpumper er konstruert for manuell utpumping av bilvæsker, drivstoff og oljer fra trommer eller tønner. Disse pumpene bruker en sveiv, spak, stempel eller skyvehåndtak for å skape en sugekraft og lett tømme ut væsken. De har en bungadapter for å overføre komponenter fra en trommel til en annen ved hjelp av et festet rør og en antisifonventil for å forhindre tilbakestrømning av væske. Velg mellom et bredt utvalg av disse pumpene som er tilgjengelige i hus av støpejern, polypropylen, aluminium og stål Raptor Supplies.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?