Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

TRIPP LITE PR 12 Ac To Dc Converter 9.5a | AE4CXB 5JK18

TRIPP LITE PR 12 Ac til DC-omformer 9.5a

På lager
Vare: AE4CXB Modell: PR 12Kryssref: 5JK18
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
2 202 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakDC strømforsyning
Dybde7.75 "
Høyde4.5 "
Inngangsfrekvens60 Hz
Inngangsspenning120 VAC
Utgangsstrøm9.5 Amps
Utgangs volt (DC)13.8VDC
Bredde6.75 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 4.85
Skipets høyde (cm)12.7
Skipets lengde (cm)24.13
Skipets bredde (cm)18.54
HS kode8504409570
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellDybdeHøydeInngangsspenningUtgangsstrømBreddePris
TRIPP LITE PR 25 Ac To Dc Converter 20a | AE4CXC 5JK19 PR 2510.25 "6.75 "120 VAC20 Amps6.75 "4 565 NOK
TRIPP LITE PR 40 Ac til DC-omformer 32a | AE4CXD 5JK20 PR 4011.5 "6.75 "120 VAC32 Amps10.5 "5 982 NOK
TRIPP LITE PR 60 Ac To Dc Converter 48a | AE4CXE 5JK21 PR 6011.5 "6.75 "120 VAC48 Amps10.5 "8 220 NOK
TRIPP LITE PR 7 Ac To Dc Converter 7a | AE4CXF 5JK22 PR 77.5 "3.75 "120 VAC7 Amps6.5 "1 491 NOK
TRIPP LITE PR3UL DC Strømforsyning 120v 3a | AF9LNC 30EF37 PR3UL7"5.5 "1200 til 3 ampere3.5 "1 607 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

TRIPP LITE PR 12 Ac til DC-omformer 9.5a
2 202 NOK / enhet