Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

REESE 700801142 Quick Link 1/4 Inch 3500 Lb. - Pakke med 2 | AB4GGD 1XUC2

REESE 700801142 Quick Link 1/4 tomme 3500 Lb. - Pakke med 2

På lager
Vare: AB4GGD Modell: 700801142Kryssreferanse: 1XUC2
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
58NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

Sakrask Link
Kapasitet GVW3500 lb.
FinishForkrommet
Hull Dia.1 / 4 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.09
Skipets høyde (cm)3.05
Skipets lengde (cm)13.97
Skipets bredde (cm)4.83
HS kode7326908588
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellHull Dia.pk. Antall.Pris
REESE 700791142 Quick Link 5/16 inch 5000 Lb - Pakke med 2 | AB4GGC 1XUC1 7007911425 / 16 "2104NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

REESE 700801142 Quick Link 1/4 tomme 3500 Lb. - Pakke med 2
58NOK /pakke