Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

REESE 700791142 Quick Link 5/16 inch 5000 Lb - Pakke med 2 | AB4GGC 1XUC1

REESE 700791142 Quick Link 5/16 tommer 5000 Lb - pakke med 2

På lager
Vare: AB4GGC Modell: 700791142Kryssreferanse: 1XUC1
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
104NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

Sakrask Link
Kapasitet GVW5000 lb.
FinishForkrommet
Hull Dia.5 / 16 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.1575
Skipets høyde (cm)13.97
Skipets lengde (cm)3.05
Skipets bredde (cm)4.83
HS kode7326908588
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellHull Dia.pk. Antall.Pris
REESE 700801142 Quick Link 1/4 Inch 3500 Lb. - Pakke med 2 | AB4GGD 1XUC2 7008011421 / 4 "258NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

REESE 700791142 Quick Link 5/16 tommer 5000 Lb - pakke med 2
104NOK /pakke