TRIPP LITE PR 60 Ac To Dc Converter 48a | AE4CXE 5JK21

TRIPP LITE PR 60 Ac til DC-omformer 48a

På lager
Vare: AE4CXE Modell: PR 60Kryssref: 5JK21

Få tak i det Mai 3, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

8 043 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakDC strømforsyning
Dybde11.5 "
Høyde6.75 "
Inngangsfrekvens60 Hz
Inngangsspenning120 VAC
Utgangsstrøm48 Amps
Utgangs volt (DC)13.8VDC
Bredde10.5 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 12.93
Skipets høyde (cm)19.05
Skipets lengde (cm)40.64
Skipets bredde (cm)29.21
HS kode8504409570
OpprinnelseslandTW

Produktvarianter

ProduktModellDybdeHøydeInngangsspenningUtgangsstrømBreddePris
TRIPP LITE PR 12 Ac To Dc Converter 9.5a | AE4CXB 5JK18 PR 127.75 "4.5 "120 VAC9.5 Amps6.75 "2 202 NOK
TRIPP LITE PR 25 Ac To Dc Converter 20a | AE4CXC 5JK19 PR 2510.25 "6.75 "120 VAC20 Amps6.75 "4 343 NOK
TRIPP LITE PR 40 Ac til DC-omformer 32a | AE4CXD 5JK20 PR 4011.5 "6.75 "120 VAC32 Amps10.5 "6 169 NOK
TRIPP LITE PR 7 Ac To Dc Converter 7a | AE4CXF 5JK22 PR 77.5 "3.75 "120 VAC7 Amps6.5 "1 438 NOK
TRIPP LITE PR3UL DC Strømforsyning 120v 3a | AF9LNC 30EF37 PR3UL7"5.5 "1200 til 3 ampere3.5 "1 575 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

TRIPP LITE PR 60 Ac til DC-omformer 48a
8 043 NOK / enhet