WESCO Lette sammenleggbare lastebiler


Wesco lette sammenleggbare lastebiler er designet for transport og flytting av last opptil 550 lb i små lagringsplasser og bilkoffert.

filtre
Antall hjul: 2 , Hjulmateriale: Gummi
StilModellHåndtakets høydeLastekapasitetMaterialeTotal høydeTotal lengdeSamlet breddePris (eks. mva)
A
220646
24 til 41 "110 lb.Aluminium41 "17.5 "15.5 "1 362 NOK
B
220649
29.5 til 42 "275 lb.Stål42 "19 "19 "2 194 NOK
C
220617
29.5 til 42 "175 lb.Aluminium42 "19 "19 "2 085 NOK
D
220650
34 til 47 "550 lb.Aluminium47 "25.5 "26.5 "4 996 NOK

Lette sammenleggbare lastebiler

Bærbare håndtrucker fra Wesco brukes til å transportere og flytte laster opp til 550 lb. Disse håndtruckene har aluminiumskonstruksjon og kan foldes sammen for bærbarhet eller plassbesparende lagring. De er utstyrt med elastiske stropper for sikring av last og ikke-merkende gummihjul for enkel manøvrering.

Egenskaper

  • Wesco lette sammenleggbare lastebiler har aluminium- eller stålkonstruksjon for henholdsvis lav vekt eller strukturell stivhet.
  • De kan foldes sammen for å tillate enkel portabilitet og plassbesparende oppbevaring.
  • Disse enhetene er utstyrt med innebygde elastiske stropper for sikring av last og ikke-merkende gummihjul for enkel manøvrering.
  • Utvalgte modeller (inkludert 220650 lastebiler) kommer med 8-tommers pneumatiske hjul for jevn mobilitet.

Ofte Stilte Spørsmål

Hva er de forskjellige modellene som er inkludert i Wescos katalog for lett sammenleggbare lastebiler?

  • Mega Mover sammenleggbar lastebil - 220650
  • Maxi Mover sammenleggbar lastebil - 220649
  • SuperLite sammenleggbar lastebil - 220617
  • Mini Mover sammenleggbar lastebil - 220646

Hva er fordelene med SuperLite sammenleggbare håndtrucker?

Wesco SuperLite sammenleggbare håndtrucker har alle fordelene til en full størrelse håndtruck når den er forlenget. I likhet med alle håndtrucker har disse enhetene et langt håndtak som lar lasten hvile mot ryggen og hjelper til med å manøvrere den gjennom trange steder.

Kan Wesco 220649 maxi mover sammenleggbare lastebil brukes i trapper?

Den fungerer best på flate overflater og kan bare håndtere noen få støt.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?