WESCO 220649 Maxi Mover sammenleggbar lastebil, 275 Lb kapasitet, stål, 42 tommers høyde | AG7KCM

WESCO 220649 Maxi Mover sammenleggbar lastebil, 275 Lb kapasitet, stål, 42 tommers høyde

På lager
Vare: AG7KCM Modell: 220649

Få tak i det Mai 9, Torsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

2 194 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSammenleggbar håndbil
Caster -konfigurasjon(2) Stiv
Håndtakets høyde29.5 til 42 "
Lastekapasitet275 lb.
MaterialeStål
Nese plate dybde19 "
Bredd på neseplaten12 "
Antall hjul2
Total høyde42 "
Total lengde19 "
Samlet bredde19 "
HjulmaterialeGummi

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 5.85
Skipets høyde (cm)106.68
Skipets lengde (cm)48.26
Skipets bredde (cm)48.26

Produktdetaljer:

    • Bærbar sammenleggbar håndtruck i stål, designet med forskjellige innstillinger for å bære både lett og tung last; passer lett i bilbagasjerom eller trange rom
    • Utstyrt med to 7-tommers gummihjul for enkel manøvrerbarhet
    • Elastiske stropper for å holde lasten sikkert
    • Stålkroppskonstruksjon, som tilbyr en maksimal lastekapasitet på 275 lb

Ofte stilte spørsmål:

Sp. Kan Wesco 220649 maxi mover sammenleggbare lastebil brukes i trapper?

A. Den fungerer best på flate overflater og tåler bare noen få støt.

Q. Hva er den høyeste lastløftekapasiteten til Wesco sammenleggbare lastebiler?

A. Wesco sammenleggbare lastebiler gir en maksimal lastekapasitet på 550 lb.

Sp. Hva er fordelene med SuperLite sammenleggbare håndtrucker?

A. Wesco SuperLite sammenleggbar håndtruck har alle fordelene til en full størrelse håndtruck når den er forlenget. I likhet med alle håndtrucker har denne enheten et langt håndtak som lar lasten hvile mot ryggen, i tillegg til å manøvrere den gjennom trange steder.

Produktvarianter

ProduktModellHåndtakets høydeLastekapasitetMaterialeTotal høydeTotal lengdeSamlet breddePris
WESCO 220650 Mega Mover sammenleggbar lastebil, 550 pund kapasitet, aluminium | AG7KCL 22065034 til 47 "550 lb.Aluminium47 "25.5 "26.5 "6 487 NOK
WESCO 220617 Superlite sammenleggbar lastebil, 175 pund kapasitet, aluminium | AG7KCN 22061729.5 til 42 "175 lb.Aluminium42 "19 "19 "2 085 NOK
WESCO 220646 Mini Mover sammenleggbar lastebil, 110 pund kapasitet, aluminium | AG7KCP 22064624 til 41 "110 lb.Aluminium41 "17.5 "15.5 "1 362 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WESCO 220649 Maxi Mover sammenleggbar lastebil, 275 Lb kapasitet, stål, 42 tommers høyde
2 194 NOK / enhet