DAYTON 5UWF7 elektrisk trommelpumpe | AE6RZV

DAYTON 5UWF7 elektrisk trommelpumpe

På lager
Vare: AE6RZV Modell: 5UWF7

Få tak i det Mai 14, tirsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

7 042 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakElektrisk betjent trommelpumpe
Adaptermaterialepolypropylen
Adaptertypegjenget
Utløpsrørlengde1-1 / 2 "
Utløpsrørutløps-ID-størrelse3 / 4 "
Utløpsrørutløp OD-størrelse1"
SlipematerialeRustfritt stål
For bruk på55 gallon trommer
GPM9.5
Høyde53 5 / 16 "
Housing MaterialRustfritt stål
HP1/3
Hz60
Innløpsstørrelse1.5 "
Maks. GPM for vann9.5
Maks. Hode10 ft
Maks. Væske Temp.140 Grader F
Maks. Press9.5 psi
Maks. Temp.140 Grader F
Maks. Viskositet5000 CPS
Maksimal hode10 ft.
MotorhusÅpne dryppsikker
Størrelse på uttak3 / 4 "
Total lengde6.75 "
Fase1
Pumpe kroppsmaterialeRustfritt stål
RPM3450
Forsegl materialePTFE
SelvansugendeJa
Sugerørlengde35-1 / 2 "
Spenning115 / 230 VAC
Fuktede materialerRustfritt stål, PTFE, Viton

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 18.45
Skipets høyde (cm)24.64
Skipets lengde (cm)150.11
Skipets bredde (cm)24.64
HS kode8413810040
OpprinnelseslandIN

Produktvarianter

ProduktModellSakInnløpsstørrelseAdaptertypeFor bruk påMaks. HodeMaks. Væske Temp.Maks. PressMaks. Temp.Pris
DAYTON 16A161 Trommelpumpe 1 Hk 220v 55 Gallons trommer 51 In | AA7JGL 16A161Elektrisk betjent trommelpumpe1.6 "-55 gal. Trommer36 ft.175 Grader F16 psi175 Grader F5 758 NOK
DAYTON 1DLP4 Pumpetrommel 1 hk Spenning @ 60 Hz 110 | AA9JWD 1 DLP4Elektrisk betjent trommelpumpe1.6 "Mann5, 15, 30 og 55 gal. Trommer36 ft.190 Grader F16 psi190 Grader F16 846 NOK
DAYTON 1DLP5 Pumpetrommel 1 hk Spenning @ 60 Hz 220 | AA9JWE 1 DLP5Elektrisk betjent trommelpumpe1.6 "Mann5, 15, 30 og 55 gal. Trommer36 ft.190 Grader F16 psi190 Grader F14 935 NOK
DAYTON 1DLP8 Pumpetrommelspenning @ 60 Hz 110 | AA9JWG 1 DLP8Elektrisk betjent trommelpumpe1.6 "Mann5, 15, 30 og 55 gal. Trommer36 ft.130 Grader F16 psi130 Grader F15 170 NOK
DAYTON 1DLR1 Pumpetrommel 1 hk Spenning @ 60 Hz 110 | AA9JWH 1DLR1Elektrisk betjent trommelpumpe1.6 "Mann5, 15, 30 og 55 gal. Trommer36 ft.175 Grader F16 psi175 Grader F25 509 NOK
DAYTON 1DLR3 Pumpetrommel 1 hk Spenning @ 60 Hz 110 | AA9JWJ 1DLR3Elektrisk betjent trommelpumpe1.6 "Mann5, 15, 30 og 55 gal. Trommer36 ft.130 Grader F16 psi130 Grader F35 141 NOK
DAYTON 1DLR4 Pumpetrommel 1 hk Spenning @ 60 Hz 220 | AA9JWK 1DLR4Elektrisk betjent trommelpumpe1.6 "Mann5, 15, 30 og 55 gal. Trommer36 ft.130 Grader F16 psi130 Grader F28 683 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DAYTON 5UWF7 elektrisk trommelpumpe
7 042 NOK / enhet