DAYTON 16A161 Trommelpumpe 1 Hk 220v 55 Gallons trommer 51 In | AA7JGL

DAYTON 16A161 trommelpumpe 1 hk 220v 55 gallon trommer 51 tommer

På lager
Vare: AA7JGL Modell: 16A161

Få tak i det Mai 13, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

5 758 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakElektrisk betjent trommelpumpe
Utløpsrørutløps-ID-størrelse1"
For bruk på55 gal. Trommer
PakningsmaterialePTFE
GPM32
Housing Material316L Stainless Steel
HP1
Hz60
Innløpsstørrelse1.6 "
Maks. GPM for olje7
Maks. GPM for vann35
Maks. Hode36 ft.
Maks. Væske Temp.175 Grader F
Maks. Press16 psi
Maks. Temp.175 Grader F
Maks. Viskositet1000 CPS
Maksimal hode36 ft.
meteredNei
MotorhusHelt lukket viftekjølt
Motor TypeUniversal AC / DC
Størrelse på uttak1 "Barb
Total lengde51 "
Fase1
Pumpe kroppsmateriale316 rustfritt stål
RPM10,000
Sugerørlengde39 "
Sugerørutløp OD størrelse1-1 / 2 "
Sugerørstypesentrifugal
Spenning220-240 VAC
Fuktede materialer316L rustfritt stål, PTFE og buna

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 13.05
Skipets høyde (cm)28.45
Skipets lengde (cm)142.24
Skipets bredde (cm)32
HS kode8414809000
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • DEF-kompatibel (Nei)
    • Spesielle funksjoner: Hygienisk design, enkel å rengjøre, Tri-Clamp(R)-beslag, lett og bærbar, elektriske og luftmotorer med variabel hastighet, går tørr

Produktvarianter

ProduktModellSakInnløpsstørrelseAdaptertypeFor bruk påMaks. HodeMaks. Væske Temp.Maks. PressMaks. Temp.Pris
DAYTON 1DLP4 Pumpetrommel 1 hk Spenning @ 60 Hz 110 | AA9JWD 1 DLP4Elektrisk betjent trommelpumpe1.6 "Mann5, 15, 30 og 55 gal. Trommer36 ft.190 Grader F16 psi190 Grader F16 846 NOK
DAYTON 1DLP5 Pumpetrommel 1 hk Spenning @ 60 Hz 220 | AA9JWE 1 DLP5Elektrisk betjent trommelpumpe1.6 "Mann5, 15, 30 og 55 gal. Trommer36 ft.190 Grader F16 psi190 Grader F14 935 NOK
DAYTON 1DLP8 Pumpetrommelspenning @ 60 Hz 110 | AA9JWG 1 DLP8Elektrisk betjent trommelpumpe1.6 "Mann5, 15, 30 og 55 gal. Trommer36 ft.130 Grader F16 psi130 Grader F15 170 NOK
DAYTON 1DLR1 Pumpetrommel 1 hk Spenning @ 60 Hz 110 | AA9JWH 1DLR1Elektrisk betjent trommelpumpe1.6 "Mann5, 15, 30 og 55 gal. Trommer36 ft.175 Grader F16 psi175 Grader F25 509 NOK
DAYTON 1DLR3 Pumpetrommel 1 hk Spenning @ 60 Hz 110 | AA9JWJ 1DLR3Elektrisk betjent trommelpumpe1.6 "Mann5, 15, 30 og 55 gal. Trommer36 ft.130 Grader F16 psi130 Grader F35 141 NOK
DAYTON 1DLR4 Pumpetrommel 1 hk Spenning @ 60 Hz 220 | AA9JWK 1DLR4Elektrisk betjent trommelpumpe1.6 "Mann5, 15, 30 og 55 gal. Trommer36 ft.130 Grader F16 psi130 Grader F28 683 NOK
DAYTON 1DLR5 Pumpetrommel 1 Hk Spenning @ 60 Hz 110 | AA9JWL 1DLR5Elektrisk betjent trommelpumpe1.6 "Mann5, 15, 30 og 55 gal. Trommer36 ft.175 Grader F16 psi175 Grader F59 510 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DAYTON 16A161 trommelpumpe 1 hk 220v 55 gallon trommer 51 tommer
5 758 NOK / enhet