DAYTON 1DLP5 Pumpetrommel 1 hk Spenning @ 60 Hz 220 | AA9JWE

DAYTON 1DLP5 pumpetrommel 1 hk spenning @ 60 Hz 220

På lager
Vare: AA9JWE Modell: 1DLP5

Få tak i det Mai 3, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

15 595 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakElektrisk betjent trommelpumpe
HandlingstypeStempel
Adapter Dia.2"
Adaptermaterialepolypropylen
AdaptertypeMann
Utløpsrørlengde6 ft.
SlipematerialePVC
For bruk på5, 15, 30 og 55 gal. Trommer
GPM32
Høyde39 "
Housing MaterialCPVC
HP1
Hz60
Innløpsstørrelse1.6 "
Maks. GPM for olje7
Maks. GPM for vann35
Maks. Hode36 ft.
Maks. Væske Temp.190 Grader F
Maks. Press16 psi
Maks. Temp.190 Grader F
Maks. Viskositet1500 CPS
Maksimal hode36 ft.
meteredNei
MotorhusÅpne dryppsikker
Motor TypeUniversal AC / DC
Størrelse på uttak1 "Barb
Total lengde50 "
Fase1
Pumpe kroppsmaterialeCPVC
RPM10,000
SelvansugendeJa
Sugerørlengde39 "
Sugerørstypesentrifugal
Spenning220 VAC
Fuktede materialerKarbon, CPVC, PVC, Hastelloy, Viton

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 9.2475
Skipets høyde (cm)26.67
Skipets lengde (cm)114.3
Skipets bredde (cm)32.51
HS kode8413702090
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • DEF-kompatibel (Nei)

Produktvarianter

ProduktModellSakInnløpsstørrelseAdaptertypeFor bruk påMaks. HodeMaks. Væske Temp.Maks. PressMaks. Temp.Pris
DAYTON 16A161 Trommelpumpe 1 Hk 220v 55 Gallons trommer 51 In | AA7JGL 16A161Elektrisk betjent trommelpumpe1.6 "-55 gal. Trommer36 ft.175 Grader F16 psi175 Grader F5 758 NOK
DAYTON 1DLP4 Pumpetrommel 1 hk Spenning @ 60 Hz 110 | AA9JWD 1 DLP4Elektrisk betjent trommelpumpe1.6 "Mann5, 15, 30 og 55 gal. Trommer36 ft.190 Grader F16 psi190 Grader F16 652 NOK
DAYTON 1DLP8 Pumpetrommelspenning @ 60 Hz 110 | AA9JWG 1 DLP8Elektrisk betjent trommelpumpe1.6 "Mann5, 15, 30 og 55 gal. Trommer36 ft.130 Grader F16 psi130 Grader F15 435 NOK
DAYTON 1DLR1 Pumpetrommel 1 hk Spenning @ 60 Hz 110 | AA9JWH 1DLR1Elektrisk betjent trommelpumpe1.6 "Mann5, 15, 30 og 55 gal. Trommer36 ft.175 Grader F16 psi175 Grader F25 173 NOK
DAYTON 1DLR3 Pumpetrommel 1 hk Spenning @ 60 Hz 110 | AA9JWJ 1DLR3Elektrisk betjent trommelpumpe1.6 "Mann5, 15, 30 og 55 gal. Trommer36 ft.130 Grader F16 psi130 Grader F33 879 NOK
DAYTON 1DLR4 Pumpetrommel 1 hk Spenning @ 60 Hz 220 | AA9JWK 1DLR4Elektrisk betjent trommelpumpe1.6 "Mann5, 15, 30 og 55 gal. Trommer36 ft.130 Grader F16 psi130 Grader F29 951 NOK
DAYTON 1DLR5 Pumpetrommel 1 Hk Spenning @ 60 Hz 110 | AA9JWL 1DLR5Elektrisk betjent trommelpumpe1.6 "Mann5, 15, 30 og 55 gal. Trommer36 ft.175 Grader F16 psi175 Grader F60 692 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DAYTON 1DLP5 pumpetrommel 1 hk spenning @ 60 Hz 220
15 595 NOK / enhet