DAYTON 40M295 Trommelpumpe Støpejern 1 Inch 8 Oz. | AD3QNX

DAYTON 40M295 Trommelpumpe Støpejern 1 Tommer 8 Oz.

På lager
Vare: AD3QNX Modell: 40M295

Få tak i det Mai 6, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

1 447 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHåndbetjent trommelpumpe
HandlingstypeRotary
Adapter Dia.2"
AdaptermaterialeCast Iron
Adaptertype2 "Bung med gummistøvel
Utløpsrørlengde7"
Utløpsrørutløps-ID-størrelse7 / 8 "
Utløpsrørutløp OD-størrelse1"
SlipematerialeStål
For bruk på15 til 55 gal trommer
Housing Materialstøpejern
Innløpsstørrelse1"
Maks. Væske Temp.140 Grader F
Maks. Temp.140 Grader F
Maks. Viskositet5000 SSU
Gram per hjerneslag8 oz.
Størrelse på uttak1"
Total lengde50 7 / 8 "
Pumpe kroppsmaterialeCast Iron
Forsegl materialeViton
Sugerørlengde41 "
Sugerørutløp OD størrelse1-1 / 4 "
Sugerørstype3-delt stivt rør
Fuktede materialerStål, Støpejern, Viton

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 5.9985
Skipets høyde (cm)14.71
Skipets lengde (cm)36.7
Skipets bredde (cm)17.7
HS kode8413200000
OpprinnelseslandIN

Produktvarianter

ProduktModellHousing MaterialAdaptertypeFor bruk påInnløpsstørrelseMaks. HodeMaks. Væske Temp.Maks. PressMaks. Temp.Pris
DAYTON 2RUJ9 Trommelpumpestempel Polypropylen | AC3DTZ 2RUJ9polypropylen2 "Bung15, 30 og 55 gal. Trommer1"-122 Grader F-122 Grader F671NOK
DAYTON 2RUK1 Trommelpumpe Stempel Nylon | AC3DUA 2RUK1nylon2 "Bung15, 30 og 55 gal. Trommer1"-122 Grader F-122 Grader F942NOK
DAYTON 2RUK2 trommelpumpe dobbeltmembran aluminium | AC3DUB 2RUK2Aluminum2 "Bung-3 / 4 "PT-122 Grader F--4 396 NOK
DAYTON 2UY12 Dispensing Utility Pump 0.14 gram 5000 SSU | AC3NLY 2UY12polypropylengjenget1-liters flaske1"-140 Grader F-176 Grader F274NOK
DAYTON 2UY14 PVC trommelpumpe Siphon 22 unse 3000 SSU | AC3NLZ 2UY14PVCMann55 gal. Trommer1"-140 Grader F-140 Grader F661NOK
DAYTON 38Y789 Trommelpumpe Siphon 2 GPM | AC7XBV 38Y789polyetylen1-1 / 2 "spann5-gal. Emmer9 / 16 "-140 Grader F-140 Grader F56NOK
DAYTON 38Y790 Trommelpumpe Rotary 7 GPM | AC7XBW 38Y790Glassfylt polypropylen2 "Bung15 til 55 gal. Trommer3 / 4 "-140 Grader F-140 Grader F1 754 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DAYTON 40M295 Trommelpumpe Støpejern 1 Tommer 8 Oz.
1 447 NOK / enhet