Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

MASON 5C011 Isolatorvibrasjon | AE3BUB

MASON 5C011 Isolatorvibrasjon

På lager
Vare: AE3BUB Modell: 5C011

Få tak i det Mai 14, tirsdag
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
518NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHanger Mount vibrasjonsisolator
ForingstypeGummi
Kapasitetsområde190 til 380 lb.
FargemerkHvit
Dybde3.25 "
Høyde4.5 "
Isolator typeNeopren
Maks. Rod Dia.3 / 4 "
VårfargeHvit
Bredde4.25 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.9
Skipets høyde (cm)11.68
Skipets lengde (cm)8.38
Skipets bredde (cm)11.43
HS kode8487900080
OpprinnelseslandTH

Produktdetaljer:

    • Avbøyningsområde (0.24 "til 0.40")
    • Nedre stangpenetrasjon (3 ")

Produktvarianter

ProduktModellDybdeHøydeBreddePris
MASON 4C967 Isolatorvibrasjon | AD6WMC 4C9672"2.75 "2.25 "310NOK
MASON 4C971 Isolatorvibrasjon | AD6WMD 4C9713.25 "4.5 "4.25 "518NOK
MASON 5XR48 Isolatorvibrasjon | AE7FKT 5XR482.5 "4.25 "2.875 "506NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MASON 5C011 Isolatorvibrasjon
518NOK / enhet