Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

MASON 4C967 Isolatorvibrasjon | AD6WMC

MASON 4C967 Isolatorvibrasjon

På lager
Vare: AD6WMC Modell: 4C967
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
310NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHanger Mount vibrasjonsisolator
ForingstypeGummi
Kapasitetsområde40 til 75 lb.
FargemerkGrønn
Dybde2"
Høyde2.75 "
Isolator typeNeopren
Maks. Rod Dia.1 / 2 "
VårfargeGrønn
Bredde2.25 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.27
Skipets høyde (cm)7.62
Skipets lengde (cm)5.59
Skipets bredde (cm)5.08
HS kode8487900080
OpprinnelseslandTH

Produktdetaljer:

    • Avbøyningsområde (0.18 "til 0.35")
    • Nedre stangpenetrasjon (2-1 / 4 ")

Produktvarianter

ProduktModellDybdeHøydeBreddePris
MASON 4C971 Isolatorvibrasjon | AD6WMD 4C9713.25 "4.5 "4.25 "518NOK
MASON 5C011 Isolatorvibrasjon | AE3BUB 5C0113.25 "4.5 "4.25 "518NOK
MASON 5XR48 Isolatorvibrasjon | AE7FKT 5XR482.5 "4.25 "2.875 "506NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MASON 4C967 Isolatorvibrasjon
310NOK / enhet