Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

EATON 2027-10-8S Hydraulic Hose Adapter, Sae 37 Male/Sae 37 Male Carbon Steel | AJ2GNL 49U012

EATON 2027-10-8S Hydraulisk slangeadapter, Sae 37 hann/Sae 37 hann karbonstål

På lager
Vare: AJ2GNL Modell: 2027-10-8SKryssreferanse: 49U012
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
221NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHydraulisk slangeadapter
AdaptermaterialeKarbonstål
FinishTrivalent kromat sink
Lengde1.8
Mannlig ORS-størrelse (tommer)7/8 "-14
Mannlig SAE-størrelse (tommer)3/4 "-16
Maks. Arbeids press3000
GjengetypeMann JIC

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0726
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)15.24
Skipets bredde (cm)10.16
OpprinnelseslandTW

Produktdetaljer:

    • Monteringsform: Rett

Produktvarianter

ProduktModellAdaptertypeFinishLengdeMannlig JIC-størrelse (tommer)Maks. Arbeids pressGjengetypePris
EATON 2027-10-10S Hydraulisk slangeadapter, Sae 37 hann/Sae 37 hann karbonstål | AB9THX 2F327 2027-10-10SUnionTrivalent kromsink1.88 "7 / 8-145500 PSIMann JIC til Mann JIC101NOK
EATON 2027-12-12S Hydraulisk slangeadapter, Sae 37 hann/Sae 37 hann karbonstål | AB9THZ 2F329 2027-12-12SUnionTrivalent kromsink2.16 "1-1/16-124000 PSIMann JIC til Mann JIC122NOK
EATON 2027-16-16S Hydraulisk slangeadapter, Sae 37 hann/Sae 37 hann karbonstål | AB9TJB 2F331 2027-16-16SUnionTrivalent kromsink2.25 "1-5/16-123500 psiMann JIC til Mann JIC207NOK
EATON 2027-4-4S Hydraulisk slangeadapter, Sae 37 hann/Sae 37 hann karbonstål | AB9TJD 2F333 2027-4-4SUnionTrivalent kromsink1.37 "7 / 16-203500 psiMann JIC til Mann JIC47NOK
EATON 2027-6-6S Hydraulisk slangeadapter, Sae 37 hann/Sae 37 hann karbonstål | AB9TJF 2F335 2027-6-6SUnionTrivalent kromsink1.41 "9 / 16-187000 PSIMann JIC til Mann JIC52NOK
EATON 2027-8-8S Hydraulisk slangeadapter, Sae 37 hann/Sae 37 hann karbonstål | AB9TJH 2F337 2027-8-8SUnionTrivalent kromsink1.62 "3 / 4-166000 PSIMann JIC til Mann JIC71NOK
EATON 2027-6-4S Hydraulisk slangeadapter, Sae 37 hann/Sae 37 hann karbonstål | AD9XTW 4VPX3 2027-6-4SRettTrivalent kromsink1.4 "9/16-18 x 7/16-207000 PSIMann JIC72NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

EATON 2027-10-8S Hydraulisk slangeadapter, Sae 37 hann/Sae 37 hann karbonstål
221NOK / enhet