Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

MASON 5XR48 Isolatorvibrasjon | AE7FKT

MASON 5XR48 Isolatorvibrasjon

På lager
Vare: AE7FKT Modell: 5XR48
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
516NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHanger Mount vibrasjonsisolator
ForingstypeGummi
Kapasitetsområde162 til 210 lb.
FargemerkBlå
Dybde2.5 "
Høyde4.25 "
Isolator typevår
Maks. Rod Dia.3 / 8 "
VårfargeBlå
Bredde2.875 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.4
Skipets høyde (cm)6.35
Skipets lengde (cm)12.7
Skipets bredde (cm)11.43
HS kode8487900080
OpprinnelseslandTH

Produktdetaljer:

    • Avbøyningsområde (0.75 "til 1.00")
    • Nedre stangpenetrasjon (3-1 / 2 ")

Produktvarianter

ProduktModellDybdeHøydeBreddePris
MASON 4C967 Isolatorvibrasjon | AD6WMC 4C9672"2.75 "2.25 "317NOK
MASON 4C971 Isolatorvibrasjon | AD6WMD 4C9713.25 "4.5 "4.25 "529NOK
MASON 5C011 Isolatorvibrasjon | AE3BUB 5C0113.25 "4.5 "4.25 "529NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MASON 5XR48 Isolatorvibrasjon
516NOK / enhet