Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

DAYTON 38Y789 Trommelpumpe Siphon 2 GPM | AC7XBV

DAYTON 38Y789 Trommelpumpe Sifon 2 GPM

På lager
Vare: AC7XBV Modell: 38Y789
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
56NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHåndbetjent trommelpumpe
Handlingstypehevert
Adapter Dia.1-1 / 2 "
Adaptermaterialepolyetylen
Adaptertype1-1 / 2 "spann
Utløpsrørlengde21-11 / 16 "
Utløpsrørutløps-ID-størrelse1 / 2 "
Utløpsrørutløp OD-størrelse7 / 8 "
Slipematerialepolyetylen
For bruk på5-gal. Emmer
GPM2
SlangematerialeBølgepapp Fleksibel Polyetylen
Housing Materialpolyetylen
Innløpsstørrelse9 / 16 "
Maks. GPM for vann2
Maks. Væske Temp.140 Grader F
Maks. Temp.140 Grader F
Maks. Viskositet500 SSU
Gram per hjerneslagOpptil 2 GPM
Størrelse på uttak1/2 "FNPT
Total lengde21 "
Stempelmaterialepolyetylen
Pumpe kroppsmaterialepolyetylen
Sugerørlengde15-1 / 4 "
Sugerørutløp OD størrelse5 / 8 "
SugerørstypePolyetylenrør
Fuktede materialerpolyetylen

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0855
Skipets høyde (cm)6.35
Skipets lengde (cm)53.34
Skipets bredde (cm)12.7
HS kode8413200000
OpprinnelseslandIN

Produktvarianter

ProduktModellHousing MaterialAdaptertypeFor bruk påInnløpsstørrelseMaks. HodeMaks. Væske Temp.Maks. PressMaks. Temp.Pris
DAYTON 2RUJ9 Trommelpumpestempel Polypropylen | AC3DTZ 2RUJ9polypropylen2 "Bung15, 30 og 55 gal. Trommer1"-122 Grader F-122 Grader F644NOK
DAYTON 2RUK1 Trommelpumpe Stempel Nylon | AC3DUA 2RUK1nylon2 "Bung15, 30 og 55 gal. Trommer1"-122 Grader F-122 Grader F905NOK
DAYTON 2RUK2 trommelpumpe dobbeltmembran aluminium | AC3DUB 2RUK2Aluminum2 "Bung-3 / 4 "PT-122 Grader F--4 432 NOK
DAYTON 2UY12 Dispensing Utility Pump 0.14 gram 5000 SSU | AC3NLY 2UY12polypropylengjenget1-liters flaske1"-140 Grader F-176 Grader F263NOK
DAYTON 2UY14 PVC trommelpumpe Siphon 22 unse 3000 SSU | AC3NLZ 2UY14PVCMann55 gal. Trommer1"-140 Grader F-140 Grader F634NOK
DAYTON 38Y790 Trommelpumpe Rotary 7 GPM | AC7XBW 38Y790Glassfylt polypropylen2 "Bung15 til 55 gal. Trommer3 / 4 "-140 Grader F-140 Grader F1 684 NOK
DAYTON 38Y792 Trommelpumpespak 304 rustfritt stålinnløp 7/8 In | AC7XBY 38Y792304 rustfritt stål2 "og 1-1 / 2" MNPT30 og 55 gal. Trommer og tønner7 / 8 "16 ft.140 Grader F-140 Grader F3 900 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DAYTON 38Y789 Trommelpumpe Sifon 2 GPM
56NOK / enhet