DAYTON 2RUK2 trommelpumpe dobbeltmembran aluminium | AC3DUB

DAYTON 2RUK2 Trommelpumpe Dobbel Membran Aluminium

På lager
Vare: AC3DUB Modell: 2RUK2

Få tak i det Mai 13, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

4 432 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHåndbetjent trommelpumpe
Handlingstypespaken
Adapter Dia.2"
AdaptermaterialeAluminium
Adaptertype2 "Bung
Utløpsrørlengde96 "
Utløpsrørutløp OD-størrelse3 / 4 "
SlipematerialeNeopren gummislange og aluminiumsmunnstykke
GPM20
Høyde6.5 "
Housing MaterialAluminum
Innløpsstørrelse3 / 4 "PT
Maks. Væske Temp.122 Grader F
Maks. Viskositet1500 SSU
Gram per hjerneslag27 oz.
Størrelse på uttak3/4 "FNPT
Total lengde54 "
Forsegl materialeHei-nitrilgummi
SelvansugendeJa
Sugerørlengde19-3 / 8 fot til 34-7 / 8 fot.
Fuktede materialerAluminium, Stål, Rustfritt Stål, Polyacetal, NBR
Bredde8"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 6.39
Skipets høyde (cm)58.67
Skipets lengde (cm)23.37
Skipets bredde (cm)19.3
HS kode8413200000
OpprinnelseslandIN

Produktvarianter

ProduktModellHousing MaterialAdaptertypeFor bruk påInnløpsstørrelseMaks. HodeMaks. Væske Temp.Maks. PressMaks. Temp.Pris
DAYTON 2RUJ9 Trommelpumpestempel Polypropylen | AC3DTZ 2RUJ9polypropylen2 "Bung15, 30 og 55 gal. Trommer1"-122 Grader F-122 Grader F644NOK
DAYTON 2RUK1 Trommelpumpe Stempel Nylon | AC3DUA 2RUK1nylon2 "Bung15, 30 og 55 gal. Trommer1"-122 Grader F-122 Grader F905NOK
DAYTON 2UY12 Dispensing Utility Pump 0.14 gram 5000 SSU | AC3NLY 2UY12polypropylengjenget1-liters flaske1"-140 Grader F-176 Grader F263NOK
DAYTON 2UY14 PVC trommelpumpe Siphon 22 unse 3000 SSU | AC3NLZ 2UY14PVCMann55 gal. Trommer1"-140 Grader F-140 Grader F634NOK
DAYTON 38Y789 Trommelpumpe Siphon 2 GPM | AC7XBV 38Y789polyetylen1-1 / 2 "spann5-gal. Emmer9 / 16 "-140 Grader F-140 Grader F56NOK
DAYTON 38Y790 Trommelpumpe Rotary 7 GPM | AC7XBW 38Y790Glassfylt polypropylen2 "Bung15 til 55 gal. Trommer3 / 4 "-140 Grader F-140 Grader F1 684 NOK
DAYTON 38Y792 Trommelpumpespak 304 rustfritt stålinnløp 7/8 In | AC7XBY 38Y792304 rustfritt stål2 "og 1-1 / 2" MNPT30 og 55 gal. Trommer og tønner7 / 8 "16 ft.140 Grader F-140 Grader F3 900 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DAYTON 2RUK2 Trommelpumpe Dobbel Membran Aluminium
4 432 NOK / enhet