PARKER Tilbake Ferrules


filtre
StilModellGrunnleggende materialeBody MaterialKompresjonstrådstørrelseTilkoblingstypeMaks. PressTemp. OmrådeTube SizePris (eks. mva)
A
5BF5-316
--5 / 16 "A-LOK (R)8100 psi-425 grader til 1200 grader F5 / 16 "74NOK
B
5BF5-B
MessingMessing5 / 16 "A-LOK (R)2800 psi-40 grader til 400 grader F5 / 16 "8NOK
B
6BF6-B
MetalMessing-A-LOK (R)--40 grader til 400 grader F3 / 8 "25NOK
B
10BF10-B
MetalMessing-A-LOK (R)--40 grader til 400 grader F5 / 8 "45NOK
C
10BF10-316
Metal316 rustfritt stål-A-LOK (R)--425 grader til 1200 grader F5 / 8 "87NOK
C
12BF12-316
Metal316 rustfritt stål-A-LOK (R)--425 grader til 1200 grader F3 / 4 "123NOK
D
12BF12-B
MetalMessing-Komprimering--40 grader til 400 grader F3 / 4 "57NOK
B
4BF4-B
MetalMessing-A-LOK (R)--40 grader til 400 grader F1 / 4 "21NOK
B
8BF8-B
MetalMessing-A-LOK (R)--40 grader til 400 grader F1 / 2 "43NOK
C
16BF16-316
Metal316 rustfritt stål-A-LOK (R)--425 grader til 1200 grader F1"171NOK
D
16BF16-B
MetalMessing-Komprimering--40 grader til 400 grader F1"95NOK
A
3BF3-316
Rustfritt stålRustfritt stål3 / 16 "A-LOK (R)10,300 psi-425 grader til 1200 grader F3 / 16 "72NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?