Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

PARKER 6BF6-B Bakhylse messing A-lok 3 / 8in | AB2ZVL 1PZV6

PARKER 6BF6-B Bakre hylse Messing A-lok 3/8in

På lager
Vare: AB2ZVL Modell: 6BF6-BKryssreferanse: 1PZV6
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
28NOK / enhet
Dette produktet kan kun sendes i multipler av 5
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTilbake Ferrule
Grunnleggende materialeMetal
Body MaterialMessing
TilkoblingstypeA-LOK (R)
Temp. Område-40 grader til 400 grader F
Tube Size3 / 8 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0045
Skipets høyde (cm)3.3
Skipets lengde (cm)9.4
Skipets bredde (cm)7.11
HS kode7412200045
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellGrunnleggende materialeBody MaterialKompresjonstrådstørrelseTilkoblingstypeMaks. PressTemp. OmrådeTube SizePris
PARKER 4BF4-B Tilbake Ferrule Messing A-lok 1 / 4in | AB2ZVK 1PZV5 4BF4-BMetalMessing-A-LOK (R)--40 grader til 400 grader F1 / 4 "24NOK
PARKER 8BF8-B Bakhylse messing A-lok 1 / 2in | AB2ZVM 1PZV7 8BF8-BMetalMessing-A-LOK (R)--40 grader til 400 grader F1 / 2 "48NOK
PARKER 10BF10-B Bakhylse messing A-lok 5 / 8in | AB2ZVN 1PZV8 10BF10-BMetalMessing-A-LOK (R)--40 grader til 400 grader F5 / 8 "50NOK
PARKER 10BF10-316 Bakhylse 316 Rustfritt stål A-lok 5 / 8in | AD7AFY 4CXN6 / 10BF10-316-GR 10BF10-316Metal316 rustfritt stål-A-LOK (R)--425 grader til 1200 grader F5 / 8 "94NOK
PARKER 12BF12-316 Bakhylse 316 Rustfritt stål A-lok 3 / 4in | AD7AGG 4CXP5 / 12BF12-316-GR 12BF12-316Metal316 rustfritt stål-A-LOK (R)--425 grader til 1200 grader F3 / 4 "134NOK
PARKER 16BF16-316 Bakhylse 316 Rustfritt stål A-lok 1in | AD7AGN 4CXR3 / 16BF16-316-GR 16BF16-316Metal316 rustfritt stål-A-LOK (R)--425 grader til 1200 grader F1"190NOK
PARKER 12BF12-B Kompresjon av hylse i messing 3 / 4in | AD7JWN 4EUF3 / 12BF12-B-GR 12BF12-BMetalMessing-Komprimering--40 grader til 400 grader F3 / 4 "64NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

PARKER 6BF6-B Bakre hylse Messing A-lok 3/8in
28NOK / enhet