MORSE DRUM 82A-serien trommelpalletiserere


filtre
Batterispenning: 12V DC , Kapasitet: 600 lbs. , Dispenseringshøyde: 26 " , Trommestørrelse: 55 gal. , Bli ferdig: Perleblast , Karakter: Grade 304 , HP: 1 hk Inkluderer: 100/200V 50/60 Hz AC-lader , Løft stående trommel: Opptil 20" over gulvet , Materiale: Rustfritt stål , Motorkapslingsdesign: Helt lukket vifte avkjølt , Total lengde: 43 " , Total bredde: 48.5 " , Pallestørrelse: 41 "x 7" , Fase: 1 , Tilt stil: Håndbok , Svingradius: 53 "
StilModellTrommel Dia.LøftestilSpenningPris (eks. mva)
A
82A-SS-120
22 "til 23.5"Vekselstrøm115V AC209 942 NOK
A
82A-SS-124
22 "til 23.5"Luftkraft og manuell-199 118 NOK
A
82A-SS
22 "til 23.5"Håndpumpe-194 106 NOK
B
82A-120
22 "til 23.5"Vekselstrøm115V AC67 419 NOK
B
82A-124
22 "til 23.5"Luftkraft-51 583 NOK
B
82A-125
22 "til 23.5"Batteristrøm-62 541 NOK
B
82A-127
22 "til 23.5"Vekselstrøm220V AC72 831 NOK
A
82A-SS-125
22 "til 23.5"Batteristrøm-205 866 NOK
C
82A
22.5 "til 23.5"Håndpumpe-51 316 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?