MORSE DRUM 82A-SS-125 Drum Palletizer, Dc Power Lift, Manual Tilt, 363 kg Cap, SS | AF6EGF

MORSE DRUM 82A-SS-125 Trommelpalletizer, Dc Power Lift, Manuell tilt, 363 kg hette, SS

På lager
Vare: AF6EGF Modell: 82A-SS-125

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

205 866 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTrommepalleterer
batteri~~POS=TRUNC spenning~~POS=HEADCOMP12V DC
Kapasitet600 lbs.
Dispenseringshøyde26 "
Trommel Dia.22 "til 23.5"
TrommelmaterialePlast, fiber
Trommelrotasjon360 grader
Trommelstørrelse55 gal.
Trommel TypePlast, stål eller fiber
FinishPerleblast
KlasseGrade 304
Høyde26 "
Inkluderer100/200V 50/60 Hz AC-lader
Lengde43 "
HeisBatteristrøm
LøftestilBatteristrøm
Løft stående trommelOpptil 20" over gulvet
MaterialeRustfritt stål
annen12V DC batteri + 100 / 200V 50 / 60Hz AC lader
Total lengde43 "
Samlet bredde48.5 "
Pallstørrelse41 "x 7"
Palletypestraddle
vippeHåndbok
Tilt stilHåndbok
Svingradius53 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 247.95
Skipets høyde (cm)142.24
Skipets lengde (cm)127
Skipets bredde (cm)127
HS kode8428900390
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellTrommel Dia.LøftestilSpenningPris
MORSE DRUM 82A Trommelpalletizer, manuell løft og tilt, 363 kg Kapasitet | AF6EFX 82A22.5 "til 23.5"Håndpumpe-51 316 NOK
MORSE DRUM 82A-120 Trommelpalletizer, Ac 1-faset kraftløft, manuell tilt, 363 kg Kapasitet | AF6EFY 82A-12022 "til 23.5"Vekselstrøm115V AC67 419 NOK
MORSE DRUM 82A-124 Trommelpalletizer, luftkraftløft, manuell tilt, 363 kg Kapasitet | AF6EFZ 82A-12422 "til 23.5"Luftkraft-51 583 NOK
MORSE DRUM 82A-125 Trommelpalletizer, 12v Dc Power Lift, Manuell tilt, 363 kg Kapasitet | AF6EGA 82A-12522 "til 23.5"Batteristrøm-62 541 NOK
MORSE DRUM 82A-127 Trommelpalletizer, Power Lift, Manuell Tilt, 1-ph 50Hz Motor, 363 kg Cap | AF6EGB 82A-12722 "til 23.5"Vekselstrøm220V AC72 831 NOK
MORSE DRUM 82A-SS Trommelpalletizer, manuell løft og tilt, 363 kg kapasitet, rustfritt stål | AF6EGC 82A-SS22 "til 23.5"Håndpumpe-194 106 NOK
MORSE DRUM 82A-SS-120 Trommelpalletizer, Power Lift, Manuell Tilt, 363 kg Cap, SS | AF6EGD 82A-SS-12022 "til 23.5"Vekselstrøm115V AC209 942 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MORSE DRUM 82A-SS-125 Trommelpalletizer, Dc Power Lift, Manuell tilt, 363 kg hette, SS
205 866 NOK / enhet