Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

KRYTOX 283AC Anti-korrosjonsfettrør, 2 oz., Hvit, Ptfe | AH4ZBU 35RR78

KRYTOX 283AC Anti-korrosjonsfettrør, 2 oz., Hvit, Ptfe

På lager
Vare: AH4ZBU Modell: 283ACKryssreferanse: 35RR78
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
2 053 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakAnti-korrosjonsfett
BaseoljeSyntetisk
Klasse/klasseNSF H1, MIL PRF-27617 Type I, II, III, IV
FARGEHvit
Containerstørrelse2 oz.
container typeTube
FettfortykningsmiddelPTFE
Maks. Driftstemperatur550 grader F
Mfr. Serie283AC
Min. Driftstemperatur93 grader F
Spesifikke tyngdekraften1.89 til 1.93
Viskositet @ 38C270 cSt
Viskositet @ 99C26 cSt

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.2268
Skipets høyde (cm)7.62
Skipets lengde (cm)22.86
Skipets bredde (cm)0.03
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Krytox 283AC fett egnet for smøring av gjenger, oksygenenheter, O-ringer, tetninger, ventiler og lagre for luftfart og romfart.
    • Ikke-brennbar og kjemisk inert for enkel bruk i miljøer utsatt for flyktige gasser og svært reaktive kjemikalier
    • PTFE fortykningsmiddel gir høy termisk stabilitet ved temperaturer opp til 450 grader F og natriumnitritt for å beskytte metalloverflater mot slitasje og korrosjon
    • Oppfyller kravene til MIL CAGE FSN NATO og H-1

Produktvarianter

ProduktModellContainerstørrelsecontainer typePris
KRYTOX 283AC Anti-korrosjonsfettrør, 8 oz., Ptfe | AH4ZBV 35RR79 283AC8 oz.Tube7 186 NOK
KRYTOX 283AC Anti-korrosjonsfettkrukke, 0.5 kg | AH4ZBW 35RR80 283AC0.5kgKrukke38 653 NOK
KRYTOX 283AC Anti-korrosjonsfettpatron, 0.8 kg | AH4ZBX 35RR81 283AC0.8kgCartridge62 016 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

KRYTOX 283AC Anti-korrosjonsfettrør, 2 oz., Hvit, Ptfe
2 053 NOK / enhet