FINISH THOMPSON EFP-40 & S1 DEF Kit Trommelpumpe 1/3 Hk 3/4 tommers uttak 49 tommers totallengde | AE3UDN 5FZU3

FINISH THOMPSON EFP-40 & S1 DEF Kit trommelpumpe 1/3 hk 3/4 tommers utløp 49 tommer total lengde

På lager
Vare: AE3UDN Modell: EFP-40 & S1 DEF-settKryssreferanse: 5FZU3

Få tak i det Mai 9, Torsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

12 456 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakElektrisk betjent trommelpumpe
HandlingstypeStempel
Adapter Dia.2"
AdaptermaterialePVC
AdaptertypeMann
Utløpsrørlengde8 ft.
Utløpsrørutløps-ID-størrelse3 / 4 "
Utløpsrørutløp OD-størrelse1-1 / 8 "
SlipematerialeEPDM
For bruk på55 gal. Trommer og totes
GPM5
Høyde40 "
Housing Materialpolypropylen
HP1/3
Hz60
Innløpsstørrelse1.25 "
Maks. GPM for olje7
Maks. GPM for vann5
Maks. Hode5 til 20 fot
Maks. Væske Temp.150 Grader F
Maks. Press8 psi
Maks. Temp.150 Grader F
Maks. Viskositet300 CPS
Maksimal hode5 til 20 fot
meteredNei
MotorhusÅpne dryppsikker
Motor TypeElektrisk variabel hastighet
Størrelse på uttak3 / 4 "Barb
Total lengde49 "
pH-område6 til 10
Fase1
Pumpe kroppsmaterialepolypropylen
RPM6000 til 13,000
Forsegl materialeFluorelastomer
SelvansugendeJa
Sugerørlengde40 "
Sugerørutløp OD størrelse1-1 / 4 "
SugerørstypeInntaksrør
Spenning115 VAC
Fuktede materialerPolypropylen, PTFE, FKM, 316 rustfritt stål og EPDM

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 7.785
Skipets høyde (cm)21.84
Skipets lengde (cm)147.32
Skipets bredde (cm)27.18
HS kode8413810040
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • DEF-kompatibel (Ja)
    • Spesielle funksjoner: Økonomisk valg, tilgjengelig med en to-trinns elektrisk eller luftmotor, ideelt alternativ til langsomme, plagsomme håndpumper

Produktvarianter

ProduktModellMaks. Væske Temp.AdaptertypeFor bruk påMaks. PressMaks. Temp.Maksimal hodeMotorhusMotor TypePris
FINISH THOMPSON EFS-40/S1 Elektrisk trommelpumpe 115 V 60 Hz 1/3 Hk | AA7AJB 15R526 EFS-40 / S1212 Grader F-30, 55 gal. Trommer8.7 psi212 Grader F20 ft.SprutsikkerUniversal AC / DC12 910 NOK
FINISH THOMPSON EFP-54/S1 Elektrisk trommelpumpe 115 V 60 Hz 1/3 Hk Pp | AA7AJU 15R542 EFP-54 / S1150 Grader FforsegletSuper Totes8.7 psi150 Grader F20 ft.SprutsikkerUniversal AC / DC17 274 NOK
FINISH THOMPSON EFP-40 & S1 Kit Trommelpumpe 1/3 Hk 3/4 tommers uttak 49 tommers totallengde | AE3UDQ 5FZU5 EFP-40 & S1-sett150 Grader FMann55 gal. Trommer og totes8 psi150 Grader F5 til 20 fotÅpne dryppsikkerElektrisk variabel hastighet7 038 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

FINISH THOMPSON EFP-40 & S1 DEF Kit trommelpumpe 1/3 hk 3/4 tommers utløp 49 tommer total lengde
12 456 NOK / enhet