FINISH THOMPSON EF-serien elektrisk trommepumpe


filtre
Høyde: 40 " , HP: 1/3 , Hz: 60 , Innløpsstørrelse: 1.25 " , Maks. Viskositet: 300 CPS , Uttaksstørrelse: 3 / 4 "Barb , pH-område: 6 til 10 , Fase: 1 , Spenning: 115 VAC
StilModellMaks. Væske Temp.AdaptertypeFor bruk påMaks. PressMaks. Temp.Maksimal hodeMotorhusMotor TypePris (eks. mva)
A
EFP-40 & S1 DEF-sett
150 Grader FMann55 gal. Trommer og totes8 psi150 Grader F5 til 20 fotÅpne dryppsikkerElektrisk variabel hastighet12 456 NOK
B
EFP-54 / S1
150 Grader FforsegletSuper Totes8.7 psi150 Grader F20 ft.SprutsikkerUniversal AC / DC17 274 NOK
C
EFP-40 & S1-sett
150 Grader FMann55 gal. Trommer og totes8 psi150 Grader F5 til 20 fotÅpne dryppsikkerElektrisk variabel hastighet7 038 NOK
D
EFS-40 / S1
212 Grader F-30, 55 gal. Trommer8.7 psi212 Grader F20 ft.SprutsikkerUniversal AC / DC12 910 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?