Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

VESTIL VDP trommelpumpe av polypropylen 8 gram per slag | AG8BNP

VESTIL VDP polypropylen trommelpumpe, 8 unse per slag

På lager
Vare: AG8BNP Modell: VDP

Få tak i det Mai 13, mandag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

357NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHåndbetjent trommelpumpe
Bung Hole Dia.2 ", 3/4"
Bung størrelse3/4 "og 2"
FARGEBlå
Dispenseringsvolum8 oz. per hjerneslag
Forskyvning per slag8 oz.
Høyde48.5 "
Slange inkludertJa
Slangelengde32 1 / 4 "
InkludererSlange/rør, utløpstut, forlengelsesrør, klemmer og plugg
Lengde8.19 "
Materialepolypropylen
MåleenheterHVER
Motor TypeHåndpumpe
MonteringstypeBung, skru på
DriftstypeHåndbok
SelvgrunningNei
SelvansugendeNei
Bredde2.56 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.9
Skipets høyde (cm)123.19
Skipets lengde (cm)20.8
Skipets bredde (cm)6.51
HS kode8413810040
OpprinnelseslandTW

Produktvarianter

ProduktModellFARGEDispenseringsvolumForskyvning per slagHøydePris
VESTIL VDPX trommelpumpe av polypropylen 16 gram per slag | AG8BNQ VDPXHvit16 oz. per hjerneslag16 oz.61.81 "398NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

VESTIL VDP polypropylen trommelpumpe, 8 unse per slag
357NOK / enhet