VESTIL Selvutluftende trommelpumpe


filtre
Hose Included: Ja , Slangelengde: 32 1 / 4 " Inkluderer: Slange/rør, utløpstut, forlengelsesrør, klemmer og plugg , Lengde: 8.19 " , Materiale: polypropylen , Motortype: Håndpumpe , Monteringstype: Bung, skru på , Driftstype: Håndbok , Selvfyllende: Nei , Bredde: 2.56 "
StilModellFARGEDispenseringsvolumForskyvning per slagHøydePris (eks. mva)
A
VDP
Blå8 oz. per hjerneslag8 oz.48.5 "357NOK
B
VDPX
Hvit16 oz. per hjerneslag16 oz.61.81 "398NOK

Selvutluftende trommelpumpe

Vestil selvluftende trommelpumper brukes til overføring eller utlevering av væsker fra 5- og 15-gallons spann eller 55-gallons tromler. De har polypropylenkonstruksjon for lav friksjon og utmerket motstandsdyktighet mot etsende kjemikalier (ikke-brennbare løsemidler). Varianter er tilgjengelige i høydealternativene 48.5 og 61.812 tommer Raptor Supplies.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?