WATTS LFDPG-1-serien trykkmålere for bunninngang


filtre
Tilfellet Materiale: ABS-polymer , Innløpstilkobling: Hann gjenget , Innløpsstørrelse: 1 / 4 " , Innløpstype: Hann gjenget , Mfr. Serie: LFDPG-1 , Min. Temp.: -4 grader F , Sensingselement: Ja , Skaftmateriale: Blyfri messing , Temp. Område: -4 til 176 grader F , Temperaturspenn: -4 til 176 grader F.
StilModellDialstørrelsetrykk~~POS=TRUNC RangePris (eks. mva)
A
LFDPG1-2 1/2 0-100 1/4
2 1 / 2 "0 til 100 psi360NOK
B
LFDPG1-2 1/2 0-30 1/4
2 1 / 2 "0 til 30 psi360NOK
C
LFDPG1-2 1/2 0-300 1/4
2 1 / 2 "0 til 300 psi360NOK
D
LFDPG1-2 1/2 0-160 1/4
2 1 / 2 "0 til 160 psi360NOK
E
LFDPG1-2 1/2 0-200 1/4
2 1 / 2 "0 til 200 psi360NOK
F
LFDPG1-2 1/2 0-60 1/4
2 1 / 2 "0 til 60 psi360NOK
G
LFDPG1-2 1/2 0-15 1/4
2 1 / 2 "0 til 15 psi360NOK
F
LFDPG1-2 0-60 1/4
2"0 til 60 psi335NOK
A
LFDPG1-2 0-100 1/4
2"0 til 100 psi335NOK
G
LFDPG1-2 0-15 1/4
2"0 til 15 psi369NOK
D
LFDPG1-2 0-160 1/4
2"0 til 160 psi335NOK
E
LFDPG1-2 0-200 1/4
2"0 til 200 psi335NOK
H
LFDPG1-3 0-300 1/4
3"0 til 300 psi488NOK
D
LFDPG1-3 0-160 1/4
3"0 til 160 psi488NOK
E
LFDPG1-3 0-200 1/4
3"0 til 200 psi488NOK
I
LFDPG1-3 0-100 1/4
3"0 til 100 psi488NOK
G
LFDPG1-3 0-15 1/4
3"0 til 15 psi526NOK
B
LFDPG1-3 0-30 1/4
3"0 til 30 psi488NOK
F
LFDPG1-3 0-60 1/4
3"0 til 60 psi488NOK
J
LFDPG1-4 0-600 1/4
4"0 til 600 psi590NOK
K
LFDPG1-4 0-60 1/4
4"0 til 60 psi590NOK
I
LFDPG1-4 0-100 1/4
4"0 til 100 psi590NOK
D
LFDPG1-4 0-160 1/4
4"0 til 160 psi590NOK
H
LFDPG1-4 0-300 1/4
4"0 til 300 psi590NOK
B
LFDPG1-4 0-30 1/4
4"0 til 30 psi590NOK
E
LFDPG1-4 0-200 1/4
4"0 til 200 psi590NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?