Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

WATTS LFDPG1-2 1/2 0-100 1/4 trykkmåler, 1/4 tomme innløp, -4 til 176 grader. F, 0 til 100 psi | BT6KHB 0121640

WATTS LFDPG1-2 1/2 0-100 1/4 trykkmåler, 1/4 tomme innløp, -4 til 176 grader. F, 0 til 100 psi

På lager
Vare: BT6KHB Modell: LFDPG1-2 1/2 0-100 1/4Kryss Ref: 0121640

Få tak i det Mai 21, tirsdag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

360NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTrykk måler
Tilfellet MaterialABS-polymer
Dialstørrelse2 1 / 2 "
InngangBunn
InntakstilkoblingHann gjenget
Innløpsstørrelse1 / 4 "
InnløpstypeHann gjenget
BlyIkke tilstede
Maks. Driftstemperatur176 grader F
Mfr. SerieLFDPG-1
Min. Temp.-4 grader F
trykk~~POS=TRUNC Range0 til 100 psi
Sensende elementJa
AksematerialeBlyfri messing
Temp. Område-4 til 176 grader F
Temperaturområde-4 til 176 grader F.

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.1151

Produktdetaljer:

Trykkmåler, 1/4 tomme innløp, -4 til 176 grader. F, 0 til 100 psi

Produktvarianter

ProduktModellDialstørrelsetrykk~~POS=TRUNC RangePris
WATTS LFDPG1-2 0-60 1/4 trykkmåler, 1/4 tomme innløp, -4 til 176 grader. F, 0 til 60 psi | BT6KGX 0121632 LFDPG1-2 0-60 1/42"0 til 60 psi335NOK
WATTS LFDPG1-2 1/2 0-15 1/4 trykkmåler, 1/4 tomme innløp, -4 til 176 grader. F, 0 til 15 psi | BT6KGY 0121637 LFDPG1-2 1/2 0-15 1/42 1 / 2 "0 til 15 psi360NOK
WATTS LFDPG1-2 1/2 0-30 1/4 trykkmåler, 1/4 tomme innløp, -4 til 176 grader. F, 0 til 30 psi | BT6KGZ 0121638 LFDPG1-2 1/2 0-30 1/42 1 / 2 "0 til 30 psi360NOK
WATTS LFDPG1-2 0-100 1/4 trykkmåler, 1/4 tomme innløp, -4 til 176 grader. F, 0 til 100 psi | BT6KHA 0121633 LFDPG1-2 0-100 1/42"0 til 100 psi335NOK
WATTS LFDPG1-2 0-200 1/4 trykkmåler, 1/4 tomme innløp, -4 til 176 grader. F, 0 til 200 psi | BT6KHC 0121635 LFDPG1-2 0-200 1/42"0 til 200 psi335NOK
WATTS LFDPG1-2 1/2 0-300 1/4 trykkmåler, 1/4 tomme innløp, -4 til 176 grader. F, 0 til 300 psi | BT6KHD 0121643 LFDPG1-2 1/2 0-300 1/42 1 / 2 "0 til 300 psi360NOK
WATTS LFDPG1-2 1/2 0-160 1/4 trykkmåler, 1/4 tomme innløp, -4 til 176 grader. F, 0 til 160 psi | BT6KHE 0121641 LFDPG1-2 1/2 0-160 1/42 1 / 2 "0 til 160 psi360NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WATTS LFDPG1-2 1/2 0-100 1/4 trykkmåler, 1/4 tomme innløp, -4 til 176 grader. F, 0 til 100 psi
360NOK / enhet