Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

VESTIL VDPX trommelpumpe av polypropylen 16 gram per slag | AG8BNQ

VESTIL VDPX polypropylen trommelpumpe, 16 unse per slag

På lager
Vare: AG8BNQ Modell: VDPX

Få tak i det Mai 10, Fredag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

398NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHåndbetjent trommelpumpe
Bung Hole Dia.2 ", 3/4"
Bung størrelse3/4 "og 2"
FARGEHvit
Dispenseringsvolum16 oz. per hjerneslag
Forskyvning per slag16 oz.
Høyde61.81 "
Slange inkludertJa
Slangelengde32 1 / 4 "
InkludererSlange/rør, utløpstut, forlengelsesrør, klemmer og plugg
Lengde8.19 "
Materialepolypropylen
MåleenheterHVER
Motor TypeHåndpumpe
MonteringstypeBung, skru på
DriftstypeHåndbok
SelvgrunningNei
SelvansugendeNei
Bredde2.56 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.9
Skipets høyde (cm)157
Skipets lengde (cm)20.8
Skipets bredde (cm)6.51
HS kode8413810040
OpprinnelseslandTW

Produktvarianter

ProduktModellFARGEDispenseringsvolumForskyvning per slagHøydePris
VESTIL VDP trommelpumpe av polypropylen 8 gram per slag | AG8BNP VDPBlå8 oz. per hjerneslag8 oz.48.5 "357NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

VESTIL VDPX polypropylen trommelpumpe, 16 unse per slag
398NOK / enhet