Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

DAYTON 38Y794 Trommelpumpe Batteriinnløp 5/16 In | AC7XCA

DAYTON 38Y794 Trommelpumpe batteriinntak 5/16 tommer

På lager
Vare: AC7XCA Modell: 38Y794

Få tak i det Mai 14, tirsdag
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
251NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBatteridrevet trommelpumpe
Adaptermaterialepolypropylen
AdaptertypeUniversell
Utløpsrørutløps-ID-størrelse33 / 64 "
Utløpsrørutløp OD-størrelse37 / 64 "
Slipematerialepolyetylen
For bruk på5-gal. Emmer
Pakningsmaterialepolyetylen
GPM1.4
Slangelengde2ft.
Slangematerialepolyetylen
Housing Materialpolypropylen
Innløpsstørrelse5 / 16 "
Maks. GPM for olje1.2
Maks. GPM for vann1.4
Maks. Væske Temp.140 Grader F
Maks. Temp.140 Grader F
Maks. Viskositet500
meteredNei
Størrelse på uttak33/64 "OD
Total lengde24 1 / 16 "
Stempelmaterialepolyetylen
Pumpe kroppsmaterialepolypropylen
RPM9300 +/- 10%
Forsegl materialepolyetylen
Sugerørlengde15 "
Sugerørutløp OD størrelse45 / 64 "
SugerørstypeTube
Spenning2 D-batterier
Fuktede materialerPolypropylen, polyacetal, PVC, polyetylen, stål

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.279
Skipets høyde (cm)6.35
Skipets lengde (cm)64.26
Skipets bredde (cm)12.7
HS kode8413810040
OpprinnelseslandTW

Produktdetaljer:

    • Spesielle funksjoner: (2) D Nødvendige batterier, halvautomatiske

Produktvarianter

ProduktModellSakInnløpsstørrelseAdaptertypeFor bruk påMaks. HodeMaks. Væske Temp.Maks. PressMaks. Temp.Pris
DAYTON 16A161 Trommelpumpe 1 Hk 220v 55 Gallons trommer 51 In | AA7JGL 16A161Elektrisk betjent trommelpumpe1.6 "-55 gal. Trommer36 ft.175 Grader F16 psi175 Grader F5 758 NOK
DAYTON 1DLP4 Pumpetrommel 1 hk Spenning @ 60 Hz 110 | AA9JWD 1 DLP4Elektrisk betjent trommelpumpe1.6 "Mann5, 15, 30 og 55 gal. Trommer36 ft.190 Grader F16 psi190 Grader F16 846 NOK
DAYTON 1DLP5 Pumpetrommel 1 hk Spenning @ 60 Hz 220 | AA9JWE 1 DLP5Elektrisk betjent trommelpumpe1.6 "Mann5, 15, 30 og 55 gal. Trommer36 ft.190 Grader F16 psi190 Grader F14 935 NOK
DAYTON 1DLP8 Pumpetrommelspenning @ 60 Hz 110 | AA9JWG 1 DLP8Elektrisk betjent trommelpumpe1.6 "Mann5, 15, 30 og 55 gal. Trommer36 ft.130 Grader F16 psi130 Grader F15 170 NOK
DAYTON 1DLR1 Pumpetrommel 1 hk Spenning @ 60 Hz 110 | AA9JWH 1DLR1Elektrisk betjent trommelpumpe1.6 "Mann5, 15, 30 og 55 gal. Trommer36 ft.175 Grader F16 psi175 Grader F25 509 NOK
DAYTON 1DLR3 Pumpetrommel 1 hk Spenning @ 60 Hz 110 | AA9JWJ 1DLR3Elektrisk betjent trommelpumpe1.6 "Mann5, 15, 30 og 55 gal. Trommer36 ft.130 Grader F16 psi130 Grader F35 141 NOK
DAYTON 1DLR4 Pumpetrommel 1 hk Spenning @ 60 Hz 220 | AA9JWK 1DLR4Elektrisk betjent trommelpumpe1.6 "Mann5, 15, 30 og 55 gal. Trommer36 ft.130 Grader F16 psi130 Grader F28 683 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DAYTON 38Y794 Trommelpumpe batteriinntak 5/16 tommer
251NOK / enhet