DAYTON 4VCR2 Trommelpumpe Utløpsrør 7 tommer Lengde | AD9VHY

DAYTON 4VCR2 trommelpumpeutløpsrør 7 tommers lengde

På lager
Vare: AD9VHY Modell: 4VCR2

Få tak i det Mai 14, tirsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

2 496 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHåndbetjent trommelpumpe
HandlingstypeRotary
Adapter Dia.2"
AdaptermaterialeCast Iron
Adaptertype2 "Bung
Utløpsrørlengde7"
Utløpsrørutløps-ID-størrelse55 / 64 "
Utløpsrørutløp OD-størrelse1-3 / 64 "
SlipematerialeForzinket stål
For bruk på15, 30, 55 gal. Trommer
PakningsmaterialePapir
GPM10
Høyde9.5 "
Housing Materialstøpejern
Innløpsstørrelse3/4 "FNPT
Maks. GPM for olje7
Maks. Hode10 ft
Maks. Væske Temp.250 Grader F
Maks. Press10 psi
Maks. Temp.250 Grader F
Maks. Viskositet2000 SSU
Maksimal hode10 ft.
meteredNei
Gram per hjerneslag10 GPM ved 120 RPM
Størrelse på uttak3/4 "FNPT
Total lengde10.875 "
Pumpe kroppsmaterialeCast Iron
Forsegl materialegrafitt
SelvansugendeJa
Sugerørlengde18-3/16" to 34-1/2"
Sugerørutløp OD størrelse1"
SugerørstypeTeleskopisk
Fuktede materialerStøpejern, stål, grafitt, polypropylen

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 8.964
Skipets høyde (cm)20.57
Skipets lengde (cm)66.04
Skipets bredde (cm)25.15
HS kode8413200000
OpprinnelseslandIN

Produktvarianter

ProduktModellHousing MaterialAdaptertypeFor bruk påInnløpsstørrelseMaks. HodeMaks. Væske Temp.Maks. PressMaks. Temp.Pris
DAYTON 2RUJ9 Trommelpumpestempel Polypropylen | AC3DTZ 2RUJ9polypropylen2 "Bung15, 30 og 55 gal. Trommer1"-122 Grader F-122 Grader F644NOK
DAYTON 2RUK1 Trommelpumpe Stempel Nylon | AC3DUA 2RUK1nylon2 "Bung15, 30 og 55 gal. Trommer1"-122 Grader F-122 Grader F905NOK
DAYTON 2RUK2 trommelpumpe dobbeltmembran aluminium | AC3DUB 2RUK2Aluminum2 "Bung-3 / 4 "PT-122 Grader F--4 432 NOK
DAYTON 2UY12 Dispensing Utility Pump 0.14 gram 5000 SSU | AC3NLY 2UY12polypropylengjenget1-liters flaske1"-140 Grader F-176 Grader F263NOK
DAYTON 2UY14 PVC trommelpumpe Siphon 22 unse 3000 SSU | AC3NLZ 2UY14PVCMann55 gal. Trommer1"-140 Grader F-140 Grader F634NOK
DAYTON 38Y789 Trommelpumpe Siphon 2 GPM | AC7XBV 38Y789polyetylen1-1 / 2 "spann5-gal. Emmer9 / 16 "-140 Grader F-140 Grader F56NOK
DAYTON 38Y790 Trommelpumpe Rotary 7 GPM | AC7XBW 38Y790Glassfylt polypropylen2 "Bung15 til 55 gal. Trommer3 / 4 "-140 Grader F-140 Grader F1 684 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DAYTON 4VCR2 trommelpumpeutløpsrør 7 tommers lengde
2 496 NOK / enhet