FINISH THOMPSON PFS-40 & M3V Kit Trommelpumpe 4/5 Hk 1 tommers uttak 52 tommer Totallengde | AE3UEB 5FZV5

FINISH THOMPSON PFS-40 & M3V Kit trommelpumpe 4/5 hk 1 tommers utløp 52 tommer total lengde

På lager
Vare: AE3UEB Modell: PFS-40 og M3V-settKryssreferanse: 5FZV5

Få tak i det Mai 14, tirsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

16 620 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakElektrisk betjent trommelpumpe
HandlingstypeStempel
Adapter Dia.2"
Adaptermaterialepolypropylen
AdaptertypeMann
Utløpsrørlengde5 ft.
Utløpsrørutløps-ID-størrelse1"
Utløpsrørutløp OD-størrelse1-5 / 16 "
SlipematerialePVC
For bruk på55 gal. Trommer og totes
GPM10 til 40
Høyde40 "
Housing Material316 rustfritt stål
HP4/5
Hz60
Innløpsstørrelse2"
Maks. GPM for olje26
Maks. GPM for vann40
Maks. Hode10 til 80 fot
Maks. Væske Temp.220 Grader F
Maks. Press35 psi
Maks. Temp.220 Grader F
Maks. Viskositet500 CPS
Maksimal hode10 til 80 fot
meteredNei
MotorhusÅpne dryppsikker
Motor TypeElektrisk variabel hastighet
Størrelse på uttak1 "Barb
Total lengde52 "
pH-område6 til 10
Fase1
Pumpe kroppsmateriale316 rustfritt stål
RPM3500 til 10,000
Forsegl materialeFluorelastomer
SelvansugendeJa
Sugerørlengde40 "
Sugerørutløp OD størrelse2"
SugerørstypeInntaksrør
Spenning115 VAC
Fuktede materialer316 Rustfritt stål, PTFE, FKM og PVC

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 9.6525
Skipets høyde (cm)21.34
Skipets lengde (cm)140.97
Skipets bredde (cm)27.43
HS kode8413810040
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • DEF-kompatibel (Nei)

Produktvarianter

ProduktModellMaksimal hodeGPMHøydeMotor TypeStørrelse på uttakTotal lengdepH-områdePumpe kroppsmaterialePris
FINISH THOMPSON PFP-EO-40 Automatisk pumpe Elektrisk 40gpm 1/2hk 115v | AC9WMX 3KZH3 PFP-EO-4080 ft.40-Pumpe med åpen dryppsikker1"--polypropylen18 245 NOK
FINISH THOMPSON PFM-40 & M3V DEF KIT Trommelpumpe 4/5 Hk 3/4 tommers uttak 52 tommers totallengde | AE3UDJ 5FZT9 PFM-40 & M3V DEF KIT10 til 80 fot1040 "Elektrisk variabel hastighet3 / 4 "Barb52 "6 til 10polypropylen16 969 NOK
FINISH THOMPSON PFM-48 & M3V DEF Kit Trommelpumpe 4/5 Hk 3/4 tommers uttak 60 tommers totallengde | AE3UDL 5FZU1 PFM-48 & M3V DEF-sett10 til 80 fot1048 "Elektrisk variabel hastighet3 / 4 "Barb60 "6 til 10polypropylen17 315 NOK
FINISH THOMPSON PFM-40 & M3V Kit Trommelpumpe 4/5 Hk 1 tommers uttak 52 tommers totallengde | AE3UDX 5FZV1 PFM-40 & M3V-sett10 til 80 fot10 til 4040 "Elektrisk variabel hastighet1 "Barb52 "6 til 10polypropylen11 377 NOK
FINISH THOMPSON PFM-48 & M3V Kit Trommelpumpe 4/5 Hk 1 tommers uttak 60 tommers total lengde | AE3UDY 5FZV2 PFM-48 & M3V-sett10 til 80 fot10 til 4048 "Elektrisk variabel hastighet1 "Barb60 "6 til 10polypropylen11 791 NOK
FINISH THOMPSON PFP-40 & M3V Kit Trommelpumpe 4/5 Hk 1 tommers uttak 52 tommers total lengde | AE3UDZ 5FZV3 PFP-40 & M3V-sett10 til 80 fot10 til 4040 "Elektrisk variabel hastighet1 "Barb52 "1 til 14polypropylen12 637 NOK
FINISH THOMPSON PFP-48 & M3V Kit Trommelpumpe 4/5 Hk 1 tommers uttak 60 tommers total lengde | AE3UEA 5FZV4 PFP-48 & M3V-sett10 til 80 fot10 til 4048 "Elektrisk variabel hastighet1 "Barb60 "1 til 14polypropylen13 268 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

FINISH THOMPSON PFS-40 & M3V Kit trommelpumpe 4/5 hk 1 tommers utløp 52 tommer total lengde
16 620 NOK / enhet