FINISH THOMPSON PFP-EO-40 Automatisk pumpe Elektrisk 40gpm 1/2hk 115v | AC9WMX 3KZH3

FINISH THOMPSON PFP-EO-40 Automatisk pumpe elektrisk 40gpm 1 / 2hk 115v

På lager
Vare: AC9WMX Modell: PFP-EO-40Kryssreferanse: 3KZH3

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

18 245 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakElektrisk betjent trommelpumpe
Utløpsrørlengde40 "
Utløpsrørutløp OD-størrelse1"
Slipematerialepolypropylen
GPM40
Housing Materialpolypropylen
HP1/2
Hz60
Maks. GPM for olje40
Maks. GPM for vann40
Maks. Hode80 ft
Maks. Væske Temp.160 Grader F
Maks. Temp.160 Grader F
Maks. Viskositet500 CPS
Maksimal hode80 ft.
MotorhusÅpne dryppsikker
Motor TypePumpe med åpen dryppsikker
Størrelse på uttak1"
Fase1
Pumpe kroppsmaterialepolypropylen
RPM10,000
Forsegl materialeForseglet
Sugerørlengde40 "
Sugerørutløp OD størrelse2"
Sugerørstypesentrifugal
Spenning115 VAC
Fuktede materialerPolypropylen, PTFE, PVDF, Viton

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 5.85
Skipets høyde (cm)26.16
Skipets lengde (cm)137.16
Skipets bredde (cm)26.16
HS kode8413810040
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • DEF-kompatibel (Nei)
    • Spesielle funksjoner: Sømløs

Produktvarianter

ProduktModellMaksimal hodeGPMHøydeMotor TypeStørrelse på uttakTotal lengdepH-områdePumpe kroppsmaterialePris
FINISH THOMPSON PFM-40 & M3V DEF KIT Trommelpumpe 4/5 Hk 3/4 tommers uttak 52 tommers totallengde | AE3UDJ 5FZT9 PFM-40 & M3V DEF KIT10 til 80 fot1040 "Elektrisk variabel hastighet3 / 4 "Barb52 "6 til 10polypropylen16 969 NOK
FINISH THOMPSON PFM-48 & M3V DEF Kit Trommelpumpe 4/5 Hk 3/4 tommers uttak 60 tommers totallengde | AE3UDL 5FZU1 PFM-48 & M3V DEF-sett10 til 80 fot1048 "Elektrisk variabel hastighet3 / 4 "Barb60 "6 til 10polypropylen17 315 NOK
FINISH THOMPSON PFM-40 & M3V Kit Trommelpumpe 4/5 Hk 1 tommers uttak 52 tommers totallengde | AE3UDX 5FZV1 PFM-40 & M3V-sett10 til 80 fot10 til 4040 "Elektrisk variabel hastighet1 "Barb52 "6 til 10polypropylen11 377 NOK
FINISH THOMPSON PFM-48 & M3V Kit Trommelpumpe 4/5 Hk 1 tommers uttak 60 tommers total lengde | AE3UDY 5FZV2 PFM-48 & M3V-sett10 til 80 fot10 til 4048 "Elektrisk variabel hastighet1 "Barb60 "6 til 10polypropylen11 791 NOK
FINISH THOMPSON PFP-40 & M3V Kit Trommelpumpe 4/5 Hk 1 tommers uttak 52 tommers total lengde | AE3UDZ 5FZV3 PFP-40 & M3V-sett10 til 80 fot10 til 4040 "Elektrisk variabel hastighet1 "Barb52 "1 til 14polypropylen12 637 NOK
FINISH THOMPSON PFP-48 & M3V Kit Trommelpumpe 4/5 Hk 1 tommers uttak 60 tommers total lengde | AE3UEA 5FZV4 PFP-48 & M3V-sett10 til 80 fot10 til 4048 "Elektrisk variabel hastighet1 "Barb60 "1 til 14polypropylen13 268 NOK
FINISH THOMPSON PFS-40 & M3V Kit Trommelpumpe 4/5 Hk 1 tommers uttak 52 tommer Totallengde | AE3UEB 5FZV5 PFS-40 & M3V-sett10 til 80 fot10 til 4040 "Elektrisk variabel hastighet1 "Barb52 "6 til 10316 rustfritt stål16 620 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

FINISH THOMPSON PFP-EO-40 Automatisk pumpe elektrisk 40gpm 1 / 2hk 115v
18 245 NOK / enhet