FINISH THOMPSON PFM-40 & M3V Kit Trommelpumpe 4/5 Hk 1 tommers uttak 52 tommers totallengde | AE3UDX 5FZV1

FINISH THOMPSON PFM-40 & M3V Kit trommelpumpe 4/5 hk 1 tommers utløp 52 tommer total lengde

På lager
Vare: AE3UDX Modell: PFM-40 og M3V-settKryssreferanse: 5FZV1

Få tak i det Mai 6, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

11 659 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakElektrisk betjent trommelpumpe
HandlingstypeStempel
Adapter Dia.2"
Adaptermaterialepolypropylen
AdaptertypeMann
Utløpsrørlengde5 ft.
Utløpsrørutløps-ID-størrelse1"
Utløpsrørutløp OD-størrelse1-5 / 16 "
SlipematerialePVC
For bruk på55 gal. Trommer og totes
GPM10 til 40
Høyde40 "
Housing Materialpolypropylen
HP4/5
Hz60
Innløpsstørrelse2"
Maks. GPM for olje26
Maks. GPM for vann40
Maks. Hode10 til 80 fot
Maks. Væske Temp.160 Grader F
Maks. Press35 psi
Maks. Temp.160 Grader F
Maks. Viskositet500 CPS
Maksimal hode10 til 80 fot
meteredNei
MotorhusÅpne dryppsikker
Motor TypeElektrisk variabel hastighet
Størrelse på uttak1 "Barb
Total lengde52 "
pH-område6 til 10
Fase1
Pumpe kroppsmaterialepolypropylen
RPM3500 til 10,000
Forsegl materialeFluorelastomer
SelvansugendeJa
Sugerørlengde40 "
Sugerørutløp OD størrelse2"
SugerørstypeInntaksrør
Spenning115 VAC
Fuktede materialerPolypropylen, PTFE, PVDF, FKM, 316 rustfritt stål og PVC

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 6.9975
Skipets høyde (cm)21.34
Skipets lengde (cm)140.97
Skipets bredde (cm)25.91
HS kode8413500080
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • DEF-kompatibel (Nei)
    • Spesielle funksjoner: Robust, industriell kvalitet, tilgjengelig med variabel hastighet 115V elektrisk eller luftmotor, produserer høyere strømninger og høyere trykk, beste valg for vesker

Produktvarianter

ProduktModellMaksimal hodeGPMHøydeMotor TypeStørrelse på uttakTotal lengdepH-områdePumpe kroppsmaterialePris
FINISH THOMPSON PFP-EO-40 Automatisk pumpe Elektrisk 40gpm 1/2hk 115v | AC9WMX 3KZH3 PFP-EO-4080 ft.40-Pumpe med åpen dryppsikker1"--polypropylen16 887 NOK
FINISH THOMPSON PFM-40 & M3V DEF KIT Trommelpumpe 4/5 Hk 3/4 tommers uttak 52 tommers totallengde | AE3UDJ 5FZT9 PFM-40 & M3V DEF KIT10 til 80 fot1040 "Elektrisk variabel hastighet3 / 4 "Barb52 "6 til 10polypropylen18 014 NOK
FINISH THOMPSON PFM-48 & M3V DEF Kit Trommelpumpe 4/5 Hk 3/4 tommers uttak 60 tommers totallengde | AE3UDL 5FZU1 PFM-48 & M3V DEF-sett10 til 80 fot1048 "Elektrisk variabel hastighet3 / 4 "Barb60 "6 til 10polypropylen18 381 NOK
FINISH THOMPSON PFM-48 & M3V Kit Trommelpumpe 4/5 Hk 1 tommers uttak 60 tommers total lengde | AE3UDY 5FZV2 PFM-48 & M3V-sett10 til 80 fot10 til 4048 "Elektrisk variabel hastighet1 "Barb60 "6 til 10polypropylen12 312 NOK
FINISH THOMPSON PFP-40 & M3V Kit Trommelpumpe 4/5 Hk 1 tommers uttak 52 tommers total lengde | AE3UDZ 5FZV3 PFP-40 & M3V-sett10 til 80 fot10 til 4040 "Elektrisk variabel hastighet1 "Barb52 "1 til 14polypropylen12 744 NOK
FINISH THOMPSON PFP-48 & M3V Kit Trommelpumpe 4/5 Hk 1 tommers uttak 60 tommers total lengde | AE3UEA 5FZV4 PFP-48 & M3V-sett10 til 80 fot10 til 4048 "Elektrisk variabel hastighet1 "Barb60 "1 til 14polypropylen13 158 NOK
FINISH THOMPSON PFS-40 & M3V Kit Trommelpumpe 4/5 Hk 1 tommers uttak 52 tommer Totallengde | AE3UEB 5FZV5 PFS-40 & M3V-sett10 til 80 fot10 til 4040 "Elektrisk variabel hastighet1 "Barb52 "6 til 10316 rustfritt stål16 336 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

FINISH THOMPSON PFM-40 & M3V Kit trommelpumpe 4/5 hk 1 tommers utløp 52 tommer total lengde
11 659 NOK / enhet