FINISH THOMPSON PF-serie trommelpumpe


filtre
Adapter Type: Mann , For bruk på: 55 gal. Trommer og totes , Hz: 60 , Innløpsstørrelse: 2" , Maks. Press: 35 psi , Maks. Viskositet: 500 CPS , Motorkapsling: Åpne dryppsikker , Fase: 1 , Spenning: 115 VAC
StilModellMaksimal hodeGPMHøydeMotor TypeStørrelse på uttakTotal lengdepH-områdePumpe kroppsmaterialePris (eks. mva)
A
PFM-48 & M3V DEF-sett
10 til 80 fot1048 "Elektrisk variabel hastighet3 / 4 "Barb60 "6 til 10polypropylen18 381 NOK
B
PFM-40 & M3V-sett
10 til 80 fot10 til 4040 "Elektrisk variabel hastighet1 "Barb52 "6 til 10polypropylen11 659 NOK
B
PFP-48 & M3V-sett
10 til 80 fot10 til 4048 "Elektrisk variabel hastighet1 "Barb60 "1 til 14polypropylen13 158 NOK
C
PFS-40 & M3V-sett
10 til 80 fot10 til 4040 "Elektrisk variabel hastighet1 "Barb52 "6 til 10316 rustfritt stål16 336 NOK
D
PFM-40 & M3V DEF KIT
10 til 80 fot1040 "Elektrisk variabel hastighet3 / 4 "Barb52 "6 til 10polypropylen18 014 NOK
B
PFM-48 & M3V-sett
10 til 80 fot10 til 4048 "Elektrisk variabel hastighet1 "Barb60 "6 til 10polypropylen12 312 NOK
B
PFP-40 & M3V-sett
10 til 80 fot10 til 4040 "Elektrisk variabel hastighet1 "Barb52 "1 til 14polypropylen12 744 NOK
E
PFP-EO-40
80 ft.40-Pumpe med åpen dryppsikker1"--polypropylen16 887 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?