SPARTAN SCIENTIFIC 6200-serien, magnetventil


Spartan Scientific 6200-seriens magnetventiler er 2/3-veis posisjoneringsventiler som brukes til å kontrollere flyten av væsker i industriell automasjon, HVAC og vanningssystemer.

filtre
Body Material: Glassfylt nylon , Spolekapsling: Vanntett og støvtett , Spoleisolasjonsklasse: F , Elektriske tilkoblinger: 18 "Leads , Hz: 50/60 , Maks. Væsketemperatur: 140 Grader F , Min. Driftstrykkdifferensial: 0 psi , NEMA-vurdering: 4, 4X , Drift: Direkte skuespiller , Total høyde: 3 13 / 64 " , Total lengde: 1 13 / 16 " , Total bredde: 1 15 / 32 " , Ventilkonfigurasjon: Normalt stengt , Ventildesign: 2-veis / 2-posisjon
StilModellVolumkoeffisientÅpning Dia.RørstørrelseForsegl materialeSpenningWattsPris (eks. mva)
A
6200-B60-AAB3B
0.525 / 32 "1 / 4 "Buna N24 VDC10649NOK
A
6200-E60-AAB2B
0.525 / 32 "1 / 4 "EPDM12 VDC10666NOK
A
6200-B60-AAB2B
0.525 / 32 "1 / 4 "Buna N12 VDC10649NOK
A
6200-B60-AAB7B
0.525 / 32 "1 / 4 "Buna N120 VAC8649NOK
A
6200-E60-AAC6B
0.525 / 32 "3 / 8 "EPDM24 VAC8666NOK
A
6200-B60-AAC7B
0.525 / 32 "3 / 8 "Buna N120 VAC8649NOK
A
6200-B60-AAB6B
0.525 / 32 "1 / 4 "Buna N24 VAC8649NOK
A
6200-B60-AAC6B
0.525 / 32 "3 / 8 "Buna N24 VAC8649NOK
A
6200-E60-AAB3B
0.525 / 32 "1 / 4 "EPDM24 VDC10689NOK
A
6200-B60-AAC2B
0.525 / 32 "3 / 8 "Buna N12 VDC10649NOK
A
6200-E60-AAB7B
0.525 / 32 "1 / 4 "EPDM120 VAC8666NOK
A
6200-E60-AAB6B
0.525 / 32 "1 / 4 "EPDM24 VAC8666NOK
A
6200-B60-AAC3B
0.525 / 32 "3 / 8 "Buna N24 VDC10649NOK
A
6200-E60-AAC7B
0.525 / 32 "3 / 8 "EPDM120 VAC8666NOK
A
6200-E60-AAC2B
0.525 / 32 "3 / 8 "EPDM12 VDC10666NOK
A
6200-E60-AAC3B
0.525 / 32 "3 / 8 "EPDM24 VDC10666NOK
A
6200-E70-AAC3B
0.6113 / 64 "3 / 8 "EPDM24 VDC10666NOK
A
6200-E70-AAC7B
0.6113 / 64 "3 / 8 "EPDM120 VAC8666NOK
A
6200-B70-AAC2B
0.6113 / 64 "3 / 8 "Buna N12 VDC10649NOK
A
6200-E70-AAB2B
0.6113 / 64 "1 / 4 "EPDM12 VDC10666NOK
A
6200-E70-AAB6B
0.6113 / 64 "1 / 4 "EPDM24 VAC8666NOK
A
6200-B70-AAB3B
0.6113 / 64 "1 / 4 "Buna N24 VDC10649NOK
A
6200-B70-AAB7B
0.6113 / 64 "1 / 4 "Buna N120 VAC8649NOK
A
6200-B70-AAC6B
0.6113 / 64 "3 / 8 "Buna N24 VAC8649NOK
A
6200-E70-AAC2B
0.6113 / 64 "3 / 8 "EPDM12 VDC10666NOK
A
6200-E70-AAC6B
0.6113 / 64 "3 / 8 "EPDM24 VAC8658NOK
A
6200-B70-AAC7B
0.6113 / 64 "3 / 8 "Buna N120 VAC8649NOK
A
6200-E70-AAB3B
0.6113 / 64 "1 / 4 "EPDM24 VDC10666NOK
A
6200-B70-AAB2B
0.6113 / 64 "1 / 4 "Buna N12 VDC10672NOK
A
6200-B70-AAB6B
0.6113 / 64 "1 / 4 "Buna N24 VAC8649NOK
A
6200-B70-AAC3B
0.6113 / 64 "3 / 8 "Buna N24 VDC10649NOK
A
6200-E70-AAB7B
0.6113 / 64 "1 / 4 "EPDM120 VAC8666NOK

Arbeidsmekanisme

  • Magnetventil består av en spole, stempel, ventilsete og væskepassasje.
  • I spenningsløs tilstand forblir det fjærbelastede stempelet mot ventilsetet, og blokkerer væskestrømmen.
  • Når spolen lades, genereres et magnetisk felt som tiltrekker stempelet og får det til å bevege seg bort fra ventilsetet.
  • Denne bevegelsen åpner passasjen, slik at væsken kan strømme så lenge spolen forblir aktivert.
  • Når spolen er deaktivert, returnerer fjærkraften stemplet til lukket stilling, og stopper væskestrømmen.

Egenskaper

  • Disse direktevirkende ventilene har glassfylt nylonkonstruksjon for forbedret strekkstyrke og stivhet.
  • De har NEMA-klassifisert spolekapsling for beskyttelse mot vann og støv.
  • Disse normalt åpne / lukkede magnetventilene tilbyr Buna-N / EPDM-tetninger for å sikre lekkasjesikker tilkobling.
  • De kommer med klasse F spoleisolasjon for forbedret elektrisk isolasjon og spolelevetid.
  • Disse ventilene tåler trykk fra 0 til 250 psi.

Standarder og godkjenninger

  • CE

Ofte Stilte Spørsmål

Hva er faktorene du bør vurdere når du velger en magnetventil?

Viktige faktorer inkluderer nødvendig strømningshastighet og trykk, typen væske eller gass som kontrolleres, temperatur, fuktighet, spenning og strømforbruk.

Hva er responstiden til disse magnetventilene?

De har en responstid på 16 til 40 millisekunder (fullstendig syklus).

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?