DAYTON 38Y793 trommelpumpe roterende 304 rustfritt stål innløp 1-1/4 In | AC7XBZ

DAYTON 38Y793 trommelpumpe roterende 304 rustfritt stålinnløp 1-1/4 tommer

På lager
Vare: AC7XBZ Modell: 38Y793

Få tak i det Mai 13, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

6 535 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHåndbetjent trommelpumpe
HandlingstypeRotary
Adapter Dia.2"
AdaptermaterialeRustfritt stål
Adaptertype2 "MNPT
Utløpsrørlengde11-5 / 8 "
Utløpsrørutløps-ID-størrelse7 / 8 "
Utløpsrørutløp OD-størrelse1"
Slipemateriale304 rustfritt stål
For bruk på5, 15, 30 og 55 gal. Trommer og tønner
PakningsmaterialeViton
GPM12 @ 135 XNUMX RPM
Housing Material304 rustfritt stål
Innløpsstørrelse1.25 "
Maks. GPM for olje10 @ 135 XNUMX RPM
Maks. GPM for vann12 @ 135 XNUMX RPM
Maks. Hode16 ft.
Maks. Væske Temp.140 Grader F
Maks. Temp.140 Grader F
Maks. Viskositet2000
Maksimal hode16 ft.
meteredNei
Størrelse på uttak1 "OD
Total lengde52.75 "
pH-område1 til 10
Pumpe kroppsmateriale304 rustfritt stål
Forsegl materialePTFE
Sugerørlengde39 "
Sugerørutløp OD størrelse1-1 / 4 "
Sugerørstype3-delt seksjoner
Fuktede materialer304 rustfritt stål, PTFE, PVDF

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 5.9535
Skipets høyde (cm)14.48
Skipets lengde (cm)40.13
Skipets bredde (cm)16
HS kode8413200000
OpprinnelseslandTW

Produktvarianter

ProduktModellHousing MaterialAdaptertypeFor bruk påInnløpsstørrelseMaks. HodeMaks. Væske Temp.Maks. PressMaks. Temp.Pris
DAYTON 2RUJ9 Trommelpumpestempel Polypropylen | AC3DTZ 2RUJ9polypropylen2 "Bung15, 30 og 55 gal. Trommer1"-122 Grader F-122 Grader F644NOK
DAYTON 2RUK1 Trommelpumpe Stempel Nylon | AC3DUA 2RUK1nylon2 "Bung15, 30 og 55 gal. Trommer1"-122 Grader F-122 Grader F905NOK
DAYTON 2RUK2 trommelpumpe dobbeltmembran aluminium | AC3DUB 2RUK2Aluminum2 "Bung-3 / 4 "PT-122 Grader F--4 432 NOK
DAYTON 2UY12 Dispensing Utility Pump 0.14 gram 5000 SSU | AC3NLY 2UY12polypropylengjenget1-liters flaske1"-140 Grader F-176 Grader F263NOK
DAYTON 2UY14 PVC trommelpumpe Siphon 22 unse 3000 SSU | AC3NLZ 2UY14PVCMann55 gal. Trommer1"-140 Grader F-140 Grader F634NOK
DAYTON 38Y789 Trommelpumpe Siphon 2 GPM | AC7XBV 38Y789polyetylen1-1 / 2 "spann5-gal. Emmer9 / 16 "-140 Grader F-140 Grader F56NOK
DAYTON 38Y790 Trommelpumpe Rotary 7 GPM | AC7XBW 38Y790Glassfylt polypropylen2 "Bung15 til 55 gal. Trommer3 / 4 "-140 Grader F-140 Grader F1 684 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DAYTON 38Y793 trommelpumpe roterende 304 rustfritt stålinnløp 1-1/4 tommer
6 535 NOK / enhet