GEORG FISCHER Inline PVC, True Union -kulventil, sokkel x sokkel


filtre
Kulemateriale: PVC , Kuleventil produktgruppe: Håndbok , Kroppsmateriale: PVC , Kroppsstil: Inline, True Union , Tilkoblingstype: Stikkontakt x Stikkontakt , Håndtaksmateriale: PVC , Håndtakstype: Tee , Maks. Press: 230 psi WOG , Maks. Damptrykk: 0 psi WSP , Havn: Full , Forseglingsmateriale: EPDM , Setemateriale: PTFE , Stammateriale: PVC , stammetype: Blowout-bevis , Temp. Område: 0 grader til 140 grader F , Ventilstruktur: 2-Piece
StilModellRørstørrelsePris (eks. mva)
A
161375009
3"4 123 NOK
A
161375010
4"6 559 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?