TRIM LOK INC Trimforsegling 100 fot


filtre
Farge: Svart , Materiale: Vinyl (PVC) , Maks. Temp.: 150 Degrees , Min. Temp. Vurdering: -20 grader F. , Stil: Trim
StilModellBenlengdeTotal høydeSamlet breddePris (eks. mva)
A
DDA2513-100
0.426 "0.847 "0.433 "3 578 NOK
B
DDA1549-100
0.433 "0.433 "0.641 "2 968 NOK

Trimforsegling 100 fot

Trim-Loc Inc trimforseglinger er ideelle for vanntett tetning i båtluker, RV-romdører, verktøykasser og tonneau-deksler. De har vanntett EPDM gummipære og PVC -trimkonstruksjon for å tåle tøffe temperaturer fra -20 til 158 grader F. Disse tetningene er integrert med aluminiumsmetallklips og en sterk gripetunge for permanent grep. Velg mellom et stort utvalg av disse tetningene, tilgjengelig med plassering på toppen og siden.
Raptor Supplies tilbyr også trim seler har en lengde på 328 fot.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?