DAYTON Heiseluft


filtre
Luftforbruk: 48 scfm , Brems: Sko Type , Farge: Rød , Kontroll: Anheng Gasspjeld , Bli ferdig: Paint , Huslengde: 12.125 " , Husbredde: 10.187 " , Innløpsstørrelse: 3 / 8 "PT , Total lengde: 12.125 " , Total bredde: 10.187 " , Suspensjon: Hook
StilModellHeisLøftehastighetLastekapasitetMin. Mellom krokerReevingPris (eks. mva)
A
29XL85
10 ft.65 fpm500 lb.15.25 "145 525 NOK
B
29XL88
10 ft.23 fpm2000 lb.18 "261 196 NOK
C
29XL86
10 ft.45 fpm1000 lb.15.25 "141 367 NOK
D
29XL87
20 ft.45 fpm1000 lb.15.25 "153 715 NOK
E
29XL89
20 ft.23 fpm2000 lb.18 "269 142 NOK
F
29XL90
20 ft.65 fpm500 lb.15.25 "156 776 NOK

Heiseluft

Dayton luftkjedetaljer brukes til å løfte og senke tunge laster ved hjelp av en kjedeblokkmekanisme i brennbare, støvete eller skitne omgivelser. Disse luftdrevne taljene (også kjent som pneumatiske taljer) er perfekte for applikasjoner der elektrisitet ikke er tilgjengelig, og deres gnistbestandige modeller er ideelle der farlige stoffer ofte brukes. Disse Dayton taljene er utstyrt med hengende gasskontroll som for sikkerhet og komfort, en svingbar toppmonteringskrok og en lastekjedekrok med sikkerhetslås. De har 8-vingers motorer med en tappet eksosåpning for høyt startmoment. Velg mellom en rekke av disse Dayton elektriske kjettingtaljer, tilgjengelig i 1/4 og 1/2 nominelle belastninger på Raptor Supplies.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?