DAYTON 29XL86 Luftkjettingtalje 1000 Lb. Kapasitet 10 fotløft | AB8WDM

DAYTON 29XL86 Luftkjedetalje 1000 Lb. Kapasitet 10 fots løft

På lager
Vare: AB8WDM Modell: 29XL86

Få tak i det Mai 6, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

41 367 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHeiseluft
luft~~POS=TRUNC48 scfm
Lufttrykk90 psi
BremsSko Type
FARGERød
KontrollAnheng Gasspjeld
FinishPaint
Husets lengde12.125 "
Husets bredde10.187 "
Innløpsstørrelse3 / 8 "PT
Heis10 ft.
Løftehastighet45 fpm
Lastekapasitet1000 lb.
Min. Mellom kroker15.25 "
Total lengde12.125 "
Samlet bredde10.187 "
Reeving1
suspensjonHook

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 21.0375
Skipets høyde (cm)41.91
Skipets lengde (cm)55.12
Skipets bredde (cm)36.07
HS kode8425190000
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellHeisLøftehastighetLastekapasitetMin. Mellom krokerReevingPris
DAYTON 29XL85 Luftkjettingtalje 500 Lb. Kapasitet 10 fotløft | AB8WDL 29XL8510 ft.65 fpm500 lb.15.25 "145 525 NOK
DAYTON 29XL87 Luftkjettingtalje 1000 Lb. Kapasitet 20 fotløft | AB8WDN 29XL8720 ft.45 fpm1000 lb.15.25 "153 715 NOK
DAYTON 29XL88 Luftkjettingtalje 2000 Lb. Kapasitet 10 fotløft | AB8WDP 29XL8810 ft.23 fpm2000 lb.18 "261 196 NOK
DAYTON 29XL89 Luftkjettingtalje 2000 Lb. Kapasitet 20 fotløft | AB8WDQ 29XL8920 ft.23 fpm2000 lb.18 "269 142 NOK
DAYTON 29XL90 luftkjettingtalje 500 Lb. Kapasitet 20 fotløft | AB8WDR 29XL9020 ft.65 fpm500 lb.15.25 "156 776 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DAYTON 29XL86 Luftkjedetalje 1000 Lb. Kapasitet 10 fots løft
41 367 NOK / enhet