Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

HAMILTON R-HS-4DB70 stiv platehjul 975 Lb 4 tommers dia | AG6WKX 49H489

HAMILTON R-HS-4DB70 stiv platehjul 975 Lb 4 tommer dia

På lager
Vare: AG6WKX Modell: R-HS-4DB70Kryssreferanse: 49H489
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
1 650 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakStiv platehjul
Hjulbrems inkludertNei
Rangeringsområde for hjulbelastning300 til 999 lb.
Caster ProduktgruppeStiv Caster
Caster Temp. Område tilgjengeligJa
Type hjulRigid
Hjulmaterialepolyuretan
Hjulformstandard
KjernefargeGrå
KjernematerialeCast Iron
durometer70 Shore D
Utvidet kundeemneNei
Ramme FinishRød emalje
RammematerialeStål
HullmønsterA
Innvendig avstand på bolthull2-7/16 x 4-15/16"
Lastevurdering975 lb.
Lås TypeIngen lås inkludert
Monteringsbolt Dia.1 / 2 "
Ikke-merkingJa
Antall hjul1
Utenfor bolthullavstand3-3/8 x 5-1/4"
Total høyde5.625 "
Plate Caster KjernematerialeCast Iron
PlatehjulslåsIngen lås inkludert
Plate styrehjul Materialepolyuretan
Plate Størrelse4-1/2 x 6-1/2"
Tykke tykkelse0.25 "
plate TypeA
ErstatningshjulMfr. Nr. W-420-DB70-1 / 2
Svingradius0"
Temp. Område-40 grader til 200 grader F
HjullagerPresisjonsball
HjulfargeBlå
Hjuldiameter4"
Hjulbredde2"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 4.54
Skipets høyde (cm)12.7
Skipets lengde (cm)22.86
Skipets bredde (cm)17.78
HS kode8716903000

Produktdetaljer:

    • Plate Caster Brake (Nei)
    • Trådbeskyttelse (Nei)

Produktvarianter

ProduktModellTotal høydeRangeringsområde for hjulbelastningHjulmaterialeErstatningshjulTemp. OmrådeHjullagerHjulfargeHjuldiameterPris
HAMILTON R-HS-4MB stiv platehjul 1000 Lb 4 tommers diameter | AE7XAG 6AZL3 R-HS-4MB5.625 "1000 til 2999 lb.Cast IronMfr. Nr. W-420-MB-1/2-40 grader til 200 grader FForseglet presisjonskuleRød4"1 031 NOK
HAMILTON R-HS-6DB stiv platehjul 1200 Lb 6 tommers diameter | AE7XAH 6AZL4 R-HS-6DB7.75 "1000 til 2999 lb.polyuretanMfr. Nr. W-620-DB-1/2-40 grader til 200 grader FForseglet presisjonskuleGrønn6"1 415 NOK
HAMILTON R-HS-6FSB stiv platehjul 6000 Lb 6 tommers diameter | AE7XAJ 6AZL5 R-HS-6FSB7.75 "Over 6000 lb.Smidd stålMfr. Nr. W-6-FSB-1/2-40 grader til 200 grader FForseglet presisjonskuleFjern6"1 742 NOK
HAMILTON R-HS-6MB stiv platehjul 1400 Lb 6 tommers diameter | AE7XAK 6AZL6 R-HS-6MB7.75 "1000 til 2999 lb.Cast IronMfr. Nr. W-620-MB-1/2-40 grader til 200 grader FForseglet presisjonskuleRød6"1 169 NOK
HAMILTON R-HS-6SPB stiv platehjul 960 Lb 6 tommers diameter | AE7XAL 6AZL7 R-HS-6SPB7.75 "300 til 999 lb.polyuretanMfr. Nr. W-620-SPB-1/2-50 grader til 175 grader FForseglet presisjonskuleBlå6"1 589 NOK
HAMILTON R-HS-8DB stiv platehjul 1500 Lb 8 tommer diameter | AE7XAM 6AZL8 R-HS-8DB9.75 "1000 til 2999 lb.polyuretanMfr. Nr. W-820-DB-1/2-40 grader til 200 grader FForseglet presisjonskuleGrønn8"1 687 NOK
HAMILTON R-HS-8SPB stiv platehjul 1200 Lb 8 tommer diameter | AE7XAP 6AZN0 R-HS-8SPB9.75 "1000 til 2999 lb.polyuretanMfr. Nr. W-820-SPB-1/2-50 grader til 175 grader FForseglet presisjonskuleBlå8"1 883 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

HAMILTON R-HS-4DB70 stiv platehjul 975 Lb 4 tommer dia
1 650 NOK / enhet