HAMILTON R-HS-8DB stiv platehjul 1500 Lb 8 tommer diameter | AE7XAM 6AZL8

HAMILTON R-HS-8DB stiv platehjul 1500 Lb 8 tommers diameter

På lager
Vare: AE7XAM Modell: R-HS-8DBKryssreferanse: 6AZL8

Få tak i det Mai 7, tirsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

1 687 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakStiv platehjul
Hjulbrems inkludertNei
Rangeringsområde for hjulbelastning1000 til 2999 lb.
Caster ProduktgruppeStiv Caster
Caster Temp. Område tilgjengeligJa
Type hjulRigid
Hjulmaterialepolyuretan
Hjulformstandard
KjernefargeGrå
KjernematerialeCast Iron
durometer90 Shore A
Utvidet kundeemneNei
Ramme FinishRød emalje
RammematerialeStål
HullmønsterA
Innvendig avstand på bolthull2-7/16 x 4-15/16"
Lastevurdering1500 lb.
Lås TypeIngen lås inkludert
Monteringsbolt Dia.1 / 2 "
Ikke-merkingJa
Antall hjul1
Utenfor bolthullavstand3-3/8 x 5-1/4"
Total høyde9.75 "
Plate Størrelse4-1/2 x 6-1/2"
Tykke tykkelse0.25 "
plate TypeA
ErstatningshjulMfr. Nr. W-820-DB-1/2
Temp. Område-40 grader til 200 grader F
HjullagerForseglet presisjonskule
HjulfargeGrønn
Hjuldiameter8"
Hjulmaterialepolyuretan
Hjulbredde2"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 5.85
Skipets høyde (cm)20.57
Skipets lengde (cm)38.1
Skipets bredde (cm)27.18
HS kode8302200000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellTotal høydeRangeringsområde for hjulbelastningHjulmaterialeErstatningshjulTemp. OmrådeHjullagerHjulfargeHjuldiameterPris
HAMILTON R-HS-4MB stiv platehjul 1000 Lb 4 tommers diameter | AE7XAG 6AZL3 R-HS-4MB5.625 "1000 til 2999 lb.Cast IronMfr. Nr. W-420-MB-1/2-40 grader til 200 grader FForseglet presisjonskuleRød4"1 031 NOK
HAMILTON R-HS-6DB stiv platehjul 1200 Lb 6 tommers diameter | AE7XAH 6AZL4 R-HS-6DB7.75 "1000 til 2999 lb.polyuretanMfr. Nr. W-620-DB-1/2-40 grader til 200 grader FForseglet presisjonskuleGrønn6"1 415 NOK
HAMILTON R-HS-6FSB stiv platehjul 6000 Lb 6 tommers diameter | AE7XAJ 6AZL5 R-HS-6FSB7.75 "Over 6000 lb.Smidd stålMfr. Nr. W-6-FSB-1/2-40 grader til 200 grader FForseglet presisjonskuleFjern6"1 742 NOK
HAMILTON R-HS-6MB stiv platehjul 1400 Lb 6 tommers diameter | AE7XAK 6AZL6 R-HS-6MB7.75 "1000 til 2999 lb.Cast IronMfr. Nr. W-620-MB-1/2-40 grader til 200 grader FForseglet presisjonskuleRød6"1 169 NOK
HAMILTON R-HS-6SPB stiv platehjul 960 Lb 6 tommers diameter | AE7XAL 6AZL7 R-HS-6SPB7.75 "300 til 999 lb.polyuretanMfr. Nr. W-620-SPB-1/2-50 grader til 175 grader FForseglet presisjonskuleBlå6"1 589 NOK
HAMILTON R-HS-8SPB stiv platehjul 1200 Lb 8 tommer diameter | AE7XAP 6AZN0 R-HS-8SPB9.75 "1000 til 2999 lb.polyuretanMfr. Nr. W-820-SPB-1/2-50 grader til 175 grader FForseglet presisjonskuleBlå8"1 883 NOK
HAMILTON R-HS-4TRB stiv platehjul 900 Lb 4 tommers dia | AG6WKW 49H486 R-HS-4TRB5.625 "300 til 999 lb.polyuretanMfr. Nr. W-420-TRB-1/2-40 grader til 200 grader FPresisjonsballRød4"2 315 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

HAMILTON R-HS-8DB stiv platehjul 1500 Lb 8 tommers diameter
1 687 NOK / enhet