HAMILTON R-HS-6FSB stiv platehjul 6000 Lb 6 tommers diameter | AE7XAJ 6AZL5

HAMILTON R-HS-6FSB stiv platehjul 6000 Lb 6 tommers diameter

På lager
Vare: AE7XAJ Modell: R-HS-6FSBKryssreferanse: 6AZL5

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

1 734 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakStiv platehjul
Hjulbrems inkludertNei
Rangeringsområde for hjulbelastningOver 6000 lb.
Caster ProduktgruppeStiv Caster
Caster Temp. Område tilgjengeligJa
Type hjulRigid
HjulmaterialeSmidd stål
KjernefargeSølv
KjernematerialeSmidd stål
durometer179 BHN
Utvidet kundeemneNei
Ramme FinishRød emalje
RammematerialeStål
HullmønsterA
Innvendig avstand på bolthull2-7/16 x 4-15/16"
Lastevurdering6000 lb.
Lås TypeIngen lås inkludert
Monteringsbolt Dia.1 / 2 "
Ikke-merkingNei
Utenfor bolthullavstand3-3/8 x 5-1/4"
Total høyde7.75 "
Plate Størrelse4-1/2 x 6-1/2"
Tykke tykkelse0.25 "
plate TypeA
ErstatningshjulMfr. Nr. W-6-FSB-1/2
Svingradius0"
Temp. Område-40 grader til 200 grader F
HjullagerForseglet presisjonskule
HjulfargeFjern
Hjuldiameter6"
HjulmaterialeSmidd stål
Hjulbredde2"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 5.4
Skipets høyde (cm)11.43
Skipets lengde (cm)20.32
Skipets bredde (cm)16.51
HS kode8302200000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellTotal høydeRangeringsområde for hjulbelastningHjulmaterialeErstatningshjulTemp. OmrådeHjullagerHjulfargeHjuldiameterPris
HAMILTON R-HS-4MB stiv platehjul 1000 Lb 4 tommers diameter | AE7XAG 6AZL3 R-HS-4MB5.625 "1000 til 2999 lb.Cast IronMfr. Nr. W-420-MB-1/2-40 grader til 200 grader FForseglet presisjonskuleRød4"1 084 NOK
HAMILTON R-HS-6DB stiv platehjul 1200 Lb 6 tommers diameter | AE7XAH 6AZL4 R-HS-6DB7.75 "1000 til 2999 lb.polyuretanMfr. Nr. W-620-DB-1/2-40 grader til 200 grader FForseglet presisjonskuleGrønn6"1 562 NOK
HAMILTON R-HS-6MB stiv platehjul 1400 Lb 6 tommers diameter | AE7XAK 6AZL6 R-HS-6MB7.75 "1000 til 2999 lb.Cast IronMfr. Nr. W-620-MB-1/2-40 grader til 200 grader FForseglet presisjonskuleRød6"1 227 NOK
HAMILTON R-HS-6SPB stiv platehjul 960 Lb 6 tommers diameter | AE7XAL 6AZL7 R-HS-6SPB7.75 "300 til 999 lb.polyuretanMfr. Nr. W-620-SPB-1/2-50 grader til 175 grader FForseglet presisjonskuleBlå6"1 830 NOK
HAMILTON R-HS-8DB stiv platehjul 1500 Lb 8 tommer diameter | AE7XAM 6AZL8 R-HS-8DB9.75 "1000 til 2999 lb.polyuretanMfr. Nr. W-820-DB-1/2-40 grader til 200 grader FForseglet presisjonskuleGrønn8"1 771 NOK
HAMILTON R-HS-8SPB stiv platehjul 1200 Lb 8 tommer diameter | AE7XAP 6AZN0 R-HS-8SPB9.75 "1000 til 2999 lb.polyuretanMfr. Nr. W-820-SPB-1/2-50 grader til 175 grader FForseglet presisjonskuleBlå8"1 976 NOK
HAMILTON R-HS-4TRB stiv platehjul 900 Lb 4 tommers dia | AG6WKW 49H486 R-HS-4TRB5.625 "300 til 999 lb.polyuretanMfr. Nr. W-420-TRB-1/2-40 grader til 200 grader FPresisjonsballRød4"2 430 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

HAMILTON R-HS-6FSB stiv platehjul 6000 Lb 6 tommers diameter
1 734 NOK / enhet