Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

MKT FASTENING 3106048 Stud Assembly, 3/8 Inch Anchor Dia., 12 Inch Length, 10Pk | AC6NGP 35T299

MKT FASTENING 3106048 studsenhet, 3/8 tomme ankerdia., 12 tommers lengde, 10pk

På lager
Vare: AC6NGP Modell: 3106048Kryssref: 35T299
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
930NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakStud Montering
Anker Dia.3 / 8 "
Borestørrelse3 / 8 "
Lengde12 "
MaterialeKarbonstål
Min. Innbygging3.5 "
Min. Hulldybde3-1 / 2 "
Rod Dia.3 / 8 "
Tråddybde12 "
Trådstørrelse3 / 8 "
typenSink belagt

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 3.86
Skipets høyde (cm)8.26
Skipets lengde (cm)39.37
Skipets bredde (cm)13.34
HS kode7316000000
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Egenskaper: Gjenget stang/bolt Montering

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MKT FASTENING 3106048 studsenhet, 3/8 tomme ankerdia., 12 tommers lengde, 10pk
930NOK /pakke