BALDWIN FILTERS Smørespinn-på-filtre


filtre
Beskrivelse/spesialfunksjoner: Lube Spin-on , Filterdesign: spinn videre , Innvendig Dia.: 1 / 4 " , Trådstørrelse: M52 x 1.5 mm
StilModellHøydeSakLengdeUtenfor Dia.BreddePris (eks. mva)
A
BD40027
-Smørefilter11 25 / 32 "4-11 / 16 "-994NOK
B
B7011
-Smørefilter10.75 "5-1 / 16 "-757NOK
C
B7165
2 5 / 16 "Smørefilter2 5 / 16 "3.031 "3.031 "178NOK
D
B7410
2 5 / 16 "Smørefilter2 5 / 16 "3.031 "3.031 "536NOK
E
B7276
2 5 / 16 "Smørefilter2 5 / 16 "3"3"291NOK
F
B7496
2 13 / 16 "Smørefilter2 13 / 16 "3-11 / 16 "3 11 / 16 "543NOK
G
B7407
2 25 / 32 "Smørefilter2 25 / 32 "3.031 "3.031 "145NOK
H
B301
2 27 / 32 "Smørefilter2 27 / 32 "3"3"115NOK
E
B7333
2.625 "Smørefilter2.625 "2-25 / 32 "2 25 / 32 "145NOK
I
B1400
2.625 "Smørefilter2.625 "2-21 / 32 "2 21 / 32 "147NOK
E
B307
2.875 "Smørefilter2.875 "3"3"218NOK
E
B7431
3 13 / 16 "Smørefilter3 13 / 16 "3.75 "3.75 "265NOK
J
BT5
3 15 / 16 "Smørefilter3 15 / 16 "4.25 "4.25 "217NOK
E
B7432
3 15 / 32 "Smørefilter3 15 / 32 "3-9 / 16 "3 9 / 16 "275NOK
K
BT8409
3 17 / 32 "Smørefilter3 17 / 32 "3"3"349NOK
L
B474
3 17 / 32 "Smørefilter3 17 / 32 "3"3"216NOK
M
BT310
3 17 / 32 "Smørefilter3 17 / 32 "3"3"198NOK
N
B7491
3 17 / 32 "Smørefilter3 17 / 32 "3"3"114NOK
O
B160
3.5 "Smørefilter3.5 "3"3"129NOK
P
B228
3.5 "Smørefilter3.5 "3"3"187NOK
Q
B7422
3.5 "Smørefilter3.5 "3"3"110NOK
R
BT223
3.5 "Smørefilter3.5 "2-29 / 32 "2 29 / 32 "119NOK
S
B7511
3.25 "Smørefilter4"3-11 / 16 "3 15 / 16 "176NOK
E
B488
3.25 "Smørefilter3.25 "3-11 / 16 "3 11 / 16 "156NOK
T
B166
3.25 "Smørefilter3.25 "3-25 / 32 "3 25 / 32 "234NOK
U
B132
3.25 "Smørefilter3.25 "3-11 / 16 "3 11 / 16 "163NOK
V
B1434
3.25 "Smørefilter3.25 "3-11 / 16 "3 11 / 16 "159NOK
W
B222
3.187 "Smørefilter3.187 "4.25 "4.25 "559NOK
X
B7487
3.437 "Smørefilter3.437 "3.031 "3.031 "179NOK
E
B7334
3.437 "Smørefilter3.437 "3.031 "3.031 "164NOK
Y
B131
3.437 "Smørefilter3.437 "3.031 "3.031 "236NOK
Z
B7499
3.875 "Smørefilter3.875 "3-11 / 16 "3 11 / 16 "340NOK
A1
B141
3.875 "Smørefilter3.875 "3-11 / 16 "3 11 / 16 "116NOK
B1
B34
3.875 "Smørefilter3.875 "3-11 / 16 "3 11 / 16 "167NOK
E
BT338
3.875 "Smørefilter3.875 "3-11 / 16 "3 11 / 16 "372NOK
C1
B296
3.875 "Smørefilter3.875 "3-11 / 16 "3 11 / 16 "160NOK
D1
B113
4 1 / 16 "Smørefilter4 1 / 16 "3.031 "3.031 "124NOK
E1
B159
4 1 / 16 "Smørefilter4 1 / 16 "3"3"118NOK
F1
B161-S
4 1 / 16 "Smørefilter4 1 / 16 "3.031 "3.031 "192NOK
G1
B7020
4 3 / 32 "Smørefilter4 3 / 32 "3"3"153NOK
H1
B7172
4 3 / 32 "Smørefilter4 3 / 32 "3.031 "3.031 "342NOK
I1
B7139
4 3 / 32 "Smørefilter4 3 / 32 "3.031 "3.031 "194NOK
J1
B447
4 11 / 16 "Smørefilter4 11 / 16 "4.25 "4.25 "531NOK
K1
B7034
4 11 / 32 "Smørefilter4 11 / 32 "3-25 / 32 "3 25 / 32 "496NOK
L1
B247
4 13 / 16 "Smørefilter4 13 / 16 "3"3"186NOK
M1
BD7160
4 15 / 16 "Smørefilter4 15 / 16 "3-17 / 32 "3 17 / 32 "841NOK
N1
BD7159
4 15 / 16 "Smørefilter4 15 / 16 "4-21 / 32 "4 21 / 32 "591NOK
O1
BD7169
4 15 / 16 "Smørefilter4 15 / 16 "4-21 / 32 "4 21 / 32 "421NOK
M1
T308-US
4 27 / 32 "Smørefilterelement4 27 / 32 "3-17 / 32 "3 17 / 32 "287NOK
P1
T300M
4 27 / 32 "Smørefilterelement4 27 / 32 "3-17 / 32 "3 17 / 32 "284NOK
Q1
B35-S
4 27 / 32 "Smørefilter4 27 / 32 "3"3"126NOK
R1
BD7029
4 27 / 32 "Smørefilter4 27 / 32 "3-31 / 32 "3 31 / 32 "533NOK
S1
B1435
4 27 / 32 "Smørefilter4 27 / 32 "3"3"235NOK
T1
B1431
4"Smørefilter4"2-21 / 32 "2 21 / 32 "121NOK
E
B7131
4.031 "Smørefilter4.031 "4.25 "4.25 "246NOK
M1
B7430
4.031 "Smørefilter4.031 "3.125 "3.12 "390NOK
U1
B7219
4.375 "Smørefilter4.375 "4.25 "4.25 "371NOK
M1
B360
4.375 "Smørefilter4.375 "3-13 / 16 "3 13 / 16 "409NOK
V1
BT341
4.375 "Smørefilter4.375 "3-11 / 16 "3 11 / 16 "178NOK
W1
B27
4.375 "Smørefilter4.375 "3-13 / 16 "3 13 / 16 "126NOK
E
BT264
4.375 "Smørefilter4.375 "3-11 / 16 "3 11 / 16 "278NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?