HAMILTON HS-serien, Stiv platehjul


filtre
Caster Brake Inkludert: Nei , Caster-produktgruppe: Stiv Caster , Caster Temp. Tilgjengelig rekkevidde: Ja , hjultype: Rigid , Hjulform: standard , Utvidet kundeemne: Nei , Rammefinish: Rød emalje , Rammemateriale: Stål , Innvendig bolthullavstand: 2-7/16 x 4-15/16" , Låsetype: Ingen lås inkludert , Monteringsbolt Dia.: 1 / 2 " , Utvendig bolthullavstand: 3-3/8 x 5-1/4" , Platestørrelse: 4-1/2 x 6-1/2" , Platetykkelse: 0.25 " , Platetype: A , Svingradius: 0" , Hjulbredde: 2"
StilModellTotal høydeRangeringsområde for hjulbelastningHjulmaterialeErstatningshjulTemp. OmrådeHjullagerHjulfargeHjuldiameterPris (eks. mva)
A
R-HS-4TRB
5.625 "300 til 999 lb.polyuretanMfr. Nr. W-420-TRB-1/2-40 grader til 200 grader FPresisjonsballRød4"2 315 NOK
B
R-HS-4MB
5.625 "1000 til 2999 lb.Cast IronMfr. Nr. W-420-MB-1/2-40 grader til 200 grader FForseglet presisjonskuleRød4"1 031 NOK
C
R-HS-4DB70
5.625 "300 til 999 lb.polyuretanMfr. Nr. W-420-DB70-1 / 2-40 grader til 200 grader FPresisjonsballBlå4"1 650 NOK
D
R-HS-6DB70
7.75 "1000 til 2999 lb.polyuretanMfr. Nr. W-620-DB70-1 / 2-40 grader til 200 grader FPresisjonsballBlå6"1 863 NOK
E
R-HS-6FSB
7.75 "Over 6000 lb.Smidd stålMfr. Nr. W-6-FSB-1/2-40 grader til 200 grader FForseglet presisjonskuleFjern6"1 742 NOK
F
R-HS-6SPB
7.75 "300 til 999 lb.polyuretanMfr. Nr. W-620-SPB-1/2-50 grader til 175 grader FForseglet presisjonskuleBlå6"1 589 NOK
B
R-HS-6MB
7.75 "1000 til 2999 lb.Cast IronMfr. Nr. W-620-MB-1/2-40 grader til 200 grader FForseglet presisjonskuleRød6"1 169 NOK
F
R-HS-6DB
7.75 "1000 til 2999 lb.polyuretanMfr. Nr. W-620-DB-1/2-40 grader til 200 grader FForseglet presisjonskuleGrønn6"1 415 NOK
F
R-HS-8DB
9.75 "1000 til 2999 lb.polyuretanMfr. Nr. W-820-DB-1/2-40 grader til 200 grader FForseglet presisjonskuleGrønn8"1 687 NOK
F
R-HS-8SPB
9.75 "1000 til 2999 lb.polyuretanMfr. Nr. W-820-SPB-1/2-50 grader til 175 grader FForseglet presisjonskuleBlå8"1 883 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?